ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。
芯径(mm)0.9
商品タイプ替芯
専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での
引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。
芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・
刺繍などに最適です。
書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。
すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン
スティック消しゴム」をご使用ください。
色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
1本で2色の布用シャープペンシルと鉄筆(トレーサー)の機能を持つ便利なマルチペン!
360度回転で、使いたい色の芯や鉄筆(トレーサー)をすぐに出すことができます。
鉄筆(トレーサー)はボールペンタイプなので転がるように空描き(写し)が出来ます。
握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。
また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。
芯は「ソーライン 替芯0.9mm」をご使用ください。
ペン後端部には消しゴムも付いているので、書く・消す・写すがこれ一本でできます。
色白・黒
芯径(mm)0.9
1セット(2色)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは
「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン
水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ
とができます。
セット内容替芯3色セット
芯径(mm)0.9
芯色黒・ピンク・白
商品タイプ替芯
1セット(3色)
¥539
税込¥593
6日以内出荷
1本で3色使えるシャープペンシルタイプのチャコペンシル!
360度回転で、使いたい色の芯をすぐに出すことができます。
握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。
また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。
芯はトリオカラーズに最適な「ソーライン シャープペンシル専用
3色替芯」や、単色が欲しい場合は「ソーライン 布用シャープ
ペンシル替芯0.9mm」をご使用ください。
ペン後端部には消しゴムも付いています。
色白・黒・ピンク
芯径(mm)0.9
1セット(3色)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドライタッチでさらっとした風合いが特長のカットソー。ウエストまで深い見返しがついているため体のラインを拾いにくいのがうれしいデザイン。化粧品の汚れが家庭洗濯で簡単に落ちる素材です。
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)コスメリリース・ニット(ポリエステル100%)
性別女性用
色ソーンオーク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4580×490×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥499,800
税込¥549,780
28日以内出荷
色ソーンオーク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2780×490×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥379,800
税込¥417,780
28日以内出荷
色ソーンオーク/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3680×490×1140
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥419,800
税込¥461,780
28日以内出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。
安心の大容量2万mAh!
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約6回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×31
色ホワイト
質量(g)約420
出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A)
入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで)
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
欠品中
SWISS MILITARY SOGLIO〔ソーリオ〕は、収納しやすいファスナー型を採用し、強靭さを表現するために施した精巧な直線のリブラインでデザインしています。上部の四隅にはアルミプロテクターを装備しており、落下や打痕などからスーツケース自体と収納した荷物を守ります。収納のしやすさと手軽さがあり、TSAロックも装備したファスナー型収納です。さり気ないSWISS MILITARYロゴエンブレムとメタリックな光沢感のあるカラーバリエーションが高級感を上品に演出した幅広い年齢層の人に使いやすいスーツケースです。
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
材質PC+ABS
質量(kg)4.7
色バニラホワイト
容量(L)83/97
寸法(cm)70.5×44.5×29/34、3辺合計144/149
保証期間2年
内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ
外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張
収納の目安泊数:1週間以上
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
関連キーワード