書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応(0.2MB)
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
セット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
色赤・白・青・黄・緑
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
1パック(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10
色ホワイト
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~65
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
横(mm)30
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色乳白色
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
サイズ大
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC
寸法(mm)20×60×2.5
寸法(縦×横)(mm)60×20
リング内径(Φmm)大:16、小:11
入数(個)50
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
材質塩化ビニール
寸法(mm)27×52
入数(個)10
5C同軸ケーブルの識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
ケーブル固定部が表示部センターにあるため向きを気にしないで固定
記入しやすい表面処理(シボ加工)
薄型スリム形状
ECO対応
色乳白色
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)(線材)5c同軸ケーブル相当7~8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
紙を取出さずにそのまま書き込みができます。
木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
色レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
仕様5色セット品
エスコ品番EA956VA-19
セット内容レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
材質本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ
寸法(mm)26×68
寸法(縦×横)(mm)68×26
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。取付けに便利なベルト付きです。
用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に
材質ソフトPU
全長(mm)70×111
質量(g)約10g
ベルト長さ(mm)220
寸法(縦×横)(mm)111×70
ケーブルの接続機器をわかりやすく表示
機器名などを書き込める表示シール付き
付属品表示シール(5枚)
材質TRR
色ホワイト
使用ケーブル径(Φmm)最大約8
1セット(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。
用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。 。耐荷重は約5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。 。2枚入りです。 。ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。バッグやポケットなどからスマートフォンを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップホールシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)2枚
材質ポリエステル、亜鉛合金
耐荷重(kg)約5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×50
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、2口タイプのストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのスピーカー穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。
用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、2口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのスピーカー穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。 。耐荷重は約5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。 。2枚入りです。 。ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。バッグやポケットなどからスマートフォンを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップホールシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ストラップホールシート(2口タイプ)2枚
材質ポリエステル、亜鉛合金
耐荷重(kg)約5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×50
面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スリム型のマグネットクリップ。
ポストカードや伝言メモに最適。
コンパクトサイズで、気軽にどこにでもスチール面にピタッ!
タイトルラベルを貼り、分類が行える(幅12mmまで)。
コピー用紙約10枚保持。
材質(本体)ABS
口幅(mm)13
切れるネームでオリジナルアイテム制作がもっと簡単に。光沢がある通常のサテン生地のネームと異なり、マットな素材で作られています。ネームはハサミなどを使用せず、手で簡単に切れるので、オリジナルネームへの付け替えの工数が削減できます。
素材綿100%
便利なワイヤータイが付いた、cottaオリジナルのペーパータグです。どんなラッピングにも使える「FOR YOU」のメッセージ入り。
材質紙、ワイヤータイ
色ホワイト
外寸(mm)タグ:50×25、タイ:120
1袋
¥99
税込¥109
4日以内出荷
衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に。
用途異物混入対策
対応ICタグ
色ホワイト
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に。
色ホワイト
生地性能制電性・防塵性
グレードクラス1000(目安)
混率(%)導電糸入りポリエステル100
直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22
厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
便利なBOX入り。収納・保管に優れ、必要な時にサッと取り出せるBOXタイプ。高品質280GSMパイル織り。一般的なの薄い使い捨てタイプの生地とは異なり、しっかり厚みがあり、吸水性に優れた280GSMのマイクロファイバークロスを採用。一度拭き取っただけで、水滴や汚れをしっかりキャッチします。(GSMとは)。1平方メートル(1m×1m)あたり何グラムかを表した数字で、数字が大きいほど密度が高くボリューム感のあるタオルの意味となります。エッジレス&タグレス仕様。コーティング面やデリケートな素材にも安心して使用できる、エッジレス&タグレス仕様。キズ付きを気にせず、快適な作業を実現します。優れた吸水性とソフトな手触り。超微細繊維が、優れた吸水性とソフトな手触りを実現。湿気の多い環境でも、その性能を損なうことなく使用できます。
用途洗車、コーティング、窓ガラスの清掃など
材質ポリエステル80%、ポリアミド20%
寸法(mm)300×300
色ホワイト
箱寸法(mm)170×300×170
危険物の類別非危険物
生地目付GSM:280
1箱(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
PCR-TagTrax(R):PIDシリーズ。接着剤不使用!。幅広い温度耐性でそのままPCRから超低温での長期保管にも!。PCRチューブに取り付けるタグタイプのラベルです。汎用性の高いデザインによりチューブ、ストリップ、プレートにさまざまな構成やスタイルでタグを付けることが可能です。英数字やテキスト、バーコード(1D/2D)の印字が可能です。
仕様対応容器(mL):0.2ハイプロファイルチューブ、8連PCRチューブ、96穴ハイプロファイルPCRプレート(ノンスカート)
印字方式熱転写
ラベルサイズ(mm)38.9×9.1
適合温度(℃)-80~+120
特性コア径/Φ25.4mm、適用チューブ/ハイプロファイルのPCRチューブ・プレート
コア外径(mm)25.4
SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用。優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。プレミアムなTSAロック。多くの有名ブランドが採用するYi FENG社製を採用、故障が少なく耐久性に優れています。5cm拡張機能。ファスナーを開閉するだけで約5cmの拡張が可能です。旅行先で荷物が増えた場合でも心配がなく、便利にお使いいただけます。
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
材質PC+ABS
質量(kg)3.9
色バニラホワイト
容量(L)74/88
寸法(cm)65.5×43.5×28.5/33.5
保証期間2年
内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ
外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張
収納の目安泊数:4~6泊
3辺合計(cm)138/143
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
SWISS MILITARY GENESIS〔ジェネシス〕は、タテ・ヨコの直線パターンでスタイリッシュで洗練されたボディが特徴です。ドイツ コベストロ社ポリカーボネート採用。優れた弾力性と復元力、軽くて堅牢性まで備えたキャリーケースです。プレミアムなTSAロック。多くの有名ブランドが採用するYi FENG社製を採用、故障が少なく耐久性に優れています。5cm拡張機能。ファスナーを開閉するだけで約5cmの拡張が可能です。旅行先で荷物が増えた場合でも心配がなく、便利にお使いいただけます。
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
材質PC+ABS
質量(kg)4.8
色バニラホワイト
容量(L)105/122
寸法(cm)75.5×49.5×30.5/35.5
保証期間2年
内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ
外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張
収納の目安泊数:1週間以上
3辺合計(cm)156/161
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
SWISS MILITARY SOGLIO〔ソーリオ〕は、収納しやすいファスナー型を採用し、強靭さを表現するために施した精巧な直線のリブラインでデザインしています。上部の四隅にはアルミプロテクターを装備しており、落下や打痕などからスーツケース自体と収納した荷物を守ります。収納のしやすさと手軽さがあり、TSAロックも装備したファスナー型収納です。さり気ないSWISS MILITARYロゴエンブレムとメタリックな光沢感のあるカラーバリエーションが高級感を上品に演出した幅広い年齢層の人に使いやすいスーツケースです。
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
材質PC+ABS
質量(kg)4.7
色バニラホワイト
容量(L)83/97
寸法(cm)70.5×44.5×29/34、3辺合計144/149
保証期間2年
内装ポリエステル素材の総裏地、左右を分離するファスナーポケット付き中仕切り、収納に便利なポケット付き上下保護カバー、2つの固定クリップ
外装ドイツ コベストロ社ポリカーボネート、高さ調節が簡単なアルミ製トロリーハンドル、優れた品質のTSAロック、360°回転とスムーズな走行のダブルホイール、ボディ密着型トップハンドルとサイドハンドル、サイドに底足が装着されいるので横向きに収納可能、荷物が増えた時に便利な5cm拡張
収納の目安泊数:1週間以上
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
売上No.1シリーズのはさみブランドから、スマートに持ち歩ける携帯用が登場!根元から刃先までサクサク切れる、究極スリムな携帯はさみ。かさばらない「携帯性」、ほつれ糸も切れる「切れ味」、サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、すべてを兼ね備えた携帯はさみです。FitCutCurveのカーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。携帯はさみとしては長めの刃なので、袋や封筒の開封など、長い距離を切り進む際に効率的です。片手ですぐに使えるスマートハンドルなので、服の糸のほつれも切りやすい設計です。キャップを外してハンドルをスライドさせれば、ロックを解除でき、片手の自然な動きで楽々操作ができます。ロックをかけ忘れてもキャップをはめるとハンドルが押し込まれ、ロックがかかる安心設計です。シンプル&スリムな形状なので、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。ストラップホール付なので、ストラップを付けて目印にすることができます。
用途糸のほつれに・タグ切りに・パッケージ開封に
全長(mm)135
刃渡り(mm)42
材質(本体/スライダー/キャップ)ABS、(刃)ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)1.2
刃部加工カーブ刃
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
色白
材質ポリエステルフィルム
仕様タグラベル、屋内使用
厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8
使用温度範囲(℃)-40~+120
厚さ(μm)87
接着剤アクリル系
ラベル数30
印字部(mm)61×25
1袋(900枚)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129
結束径(Φmm)最小1.0~最大25
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)9
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.2
寸法W(mm)25
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
1袋(100本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)
トラスコ品番379-8074
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色乳白
タイプ標準
寸法E(mm)8
最大結束径(Φmm)22
結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)6
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)縦>20、横>12
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色白
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
用途3P抜け止め7個口、集中スイッチ、マグネット、雷ガード付き。ネームタグ、専用コンセントキャップ付属
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
材質塩化ビニール
長さ(mm)4.5
色白地に黒
使用温度範囲(℃)-65~+105
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)63.5
トラスコ品番828-1562
幅(mm)44.5
厚さ(mm)0.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ