184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6 ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)0.5 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)42 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V 15A 1500Wまで コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2P
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 マグネット× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,804 税込1,984
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで) 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 定格電力(W)1500 定格電流(A)15 機能耐トラ付 絶縁種別絶縁カバー シャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)37 スイッチ集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g)745 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45 電源コード(m)10 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホワイト スイッチ一括防水スイッチ付 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能防水 プラグ形状スイング(スナップキャップ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)37 コンセント個数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ有無あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
616 税込678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1A
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 機能耐トラあり、雷ガード 絶縁種別絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 定格容量(W)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 USBポート2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング 耐トラッキングあり
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 プラグ形状2P
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
882 税込970
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量15A/合計1500Wまで 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージなし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状3P 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、二重被ふく ホワイト 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W 電源コード(m)5 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチ× 定格電圧(V)125 コンセント形状2P コード長さ(m)0.2 定格電流(A)15 電源コード(m)0.2 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)