色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。
カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。
ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。
インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。
ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックス
シートサイズ(mm)148×100
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
お家の玄関をオシャレに。鉄製のフェンスが付いたプランターラック壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
つるをはわせたり、プランターを吊るしたり、季節によってはイルミネーションを飾ることで、家族や親戚、友人を迎えてくれる素敵なお庭を簡単に造れます。
飾るものを変えればお庭の印象もガラッと変えられるから、ガーデニングがますます楽しくなります。
壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
用途フェンス、フラワースタンド
材質鉄
色ホワイト
高さ(mm)(1段目)120、(2段目)340、(3段目)570
段数3段
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1395
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
お家の玄関をオシャレに。鉄製のフェンスが付いたプランターラック壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
つるをはわせたり、プランターを吊るしたり、季節によってはイルミネーションを飾ることで、家族や親戚、友人を迎えてくれる素敵なお庭を簡単に造れます。
飾るものを変えればお庭の印象もガラッと変えられるから、ガーデニングがますます楽しくなります。
壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
用途フェンス、フラワースタンド
材質鉄
色ホワイト
高さ(mm)(1段目)125、(2段目)375
段数2段
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1395
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう!
アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。
クリップ式なのでお好みのところに固定できます。
洗面台の扉や棚板にもOK!
スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
色ホワイト
適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390
取付板厚(mm)9~30
取付可能パイプ径(Φmm)18~30
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
どんな形状でも貼るだけで楽々持ち運び!
「持ち手シール」をつけることで手に取りやすく、「ついで買い」「まとめ買い」を誘因できます。
重くて持ち帰りにくい大きな商品でも荷物に貼るだけで簡単に持ち運べます。
荷物に貼るだけなのでレジ対応が早くお客様をお待たせしません。
シール面をケースの両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。
材質発泡ポリプロピレン
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
用途紙工作、図工教材の制作に。
ポスターやカレンダーの掲示に。
ディスプレイやPOP広告の固定に。
展示会や文化祭などでの貼り付けに。
金属やプラスチックなどへの平面接合に。
引張強度(N/25mm)-
粘着力(N/25mm)37.75
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
用途ピン
材質PS樹脂/ステンレス針
タイプ平タイプ
頭径(Φmm)12.5
包装収納便利なPSケース
針長(mm)8
針長(mm)7
タイプ平タイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
針長(mm)25
タイプダルマロング
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
台紙のはくり紙をはがして貼るだけで持ち手になる便利なパーツです。紙製なので環境にやさしい商品です。
材質持ち手部分の紙質:紙紐用原紙/台紙部分の紙質:クラフト紙
うちわ型のシールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわ作り!
絵をかいてから、うちわにします。うちわ型の切り込み入り描いた絵を貼るだけで、仕上がりきれい!
インクジェットプリンター対応。
タック紙2枚付、うちわ型の切り込み入り。
色ホワイト
材質(紙、柄)PP
寸法(mm)238×340
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)8.4
厚さ(mm)2.5
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-17~93
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!フィルム部分が透明なので荷物の印刷が隠れません!シール面を両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!
材質発泡ポリプロピレン
幅(mm)188(シール面)
高さ(mm)取っ手:約130
縦(mm)40(シール面)
1袋(50枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
どんな形状でも貼るだけで楽々持ち運び!
「持ち手シール」をつけることで手に取りやすく、「ついで買い」「まとめ買い」を誘因できます。
重くて持ち帰りにくい大きな商品でも荷物に貼るだけで簡単に持ち運べます。
荷物に貼るだけなのでレジ対応が早くお客様をお待たせしません。
紐がクロスされていることで片手持ちをせず、力が中心に集まるため、従来の「持ち手シール」より強度がアップしています。
取手がクロスになっているので、段積みから取り出す際に、上下左右どちらからでもつかむことが可能です。
シール面を商品外装の両側に貼り付けてお使いください。
材質発泡ポリプロピレン
高さ(mm)取手:220
寸法(高さH×幅W)(mm)(シール面)50×190
1袋(25枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)ポリエステル100
仕様イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン
種別ワンタックニッカ
股下(cm)73
分類鳶
撥水加工を施していますので、水や油をはじきます。
手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。
内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。
材質ナイロン
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)約17
全長(cm)約35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(m)22.8
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
サラッとさわやかで、薄手なのに耐久性もしっかりとしたウエスト脇ゴムタイプの工場用パンツ。
高温作業環境向けに開発された工場用パンツ。
吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。
薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。
チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。
ノータック・両脇ゴムタイプ。ポケットなし。
色白
素材で選べるニッカパンツ
素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)ポリエステル100
仕様イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様
種別ワンタックニッカ
股下(cm)73
分類鳶
祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍
機能優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)綿100
種別ツータックダボパンツ
股下(cm)73
材質(ファスナー)フロント:金属
職業別シーン鳶
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ