14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄水量(L)大:8、小:6 排水芯(mm)200 仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6 排水芯(mm)320~550 洗浄方式サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別便器 洗浄水量(L)大:8、小:6
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。 【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。 【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。 【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。 【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。 【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。 【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。 【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。 【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容一体型便器/便座 種別手洗いなし ピュアホワイト 種類洗浄便座 定格消費電力(W)334 機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱 定格電源AC100V(50/60Hz) 洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル 快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年)156 洗浄方式サイクロン洗浄 清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
1セット
96,880 税込106,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
オフホワイト 洗浄水量(L)大/8、小/6 仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付 セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8) 種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

シリーズピュアレストEX 排水方式リモデルタイプ 使用地区地域:一般地 洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大) グリーン購入法適合
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様手洗い付 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄水量(L)(大)6、(小)5 仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ便座:エロンゲート 排水方式床排水 給水方式タンク、0.05Mpa以上 関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。 【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。 【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
1セットほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様手洗い無 機種KQ 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ 材質本体:PP、スチール 質量(kg)(約)2.3 ホワイト 定格消費電力(W)320 ヒーター遠赤シーズヒーター採用 機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ 電気代の目安(320W)約10円/h 操作方法ロータリースイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座り動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット(サテンシルバー色)×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2 寸法(mm)Φ35×600×600 基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
1セット
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)