96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 材質ポリエチレン(PE)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番816-6658 種別SKPDC200L4BL 材質PE 有効内寸(mm)253×253×290 外寸(mm)312×305×305 内寸(mm)282×282×305 圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

大型レーザープリンタにも対応。 高さ可変式棚板付。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ 材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板 質量(kg)21.2 キャスターあり 本体質量(kg)21.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境屋内使用
1袋(240枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ 材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板 質量(kg)12.9 キャスターあり 本体質量(kg)12.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×550~750 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

レーザープリンター用ガイドラベル(インサートペーパー) 単色/30シートセット [キ]。ガイドの見出し部分に差し込んで使用するタイプのラベル。 1シート33片が30シート入ったセットです。カラーは6色からお選びいただけます。
用途フォルダーガイドに、差し込む、ラベル
1セット(198片)
939 税込1,033
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用ノンラミネートラベル
エコ商品
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途ラベル表示に。 トラスコ品番166-8267 適合ワイヤゲージ(AWG):10~6 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
1箱(10000枚)
229,800 税込252,780
23日以内出荷

自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。 適合屋内用 トラスコ品番167-1462 材質ポリフッ化ビニル 使用温度範囲(℃)-40~135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
74,980 税込82,478
23日以内出荷

レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
サイズA4 面付2分割 穴数0
1箱(1000枚)
4,298 税込4,728
欠品中

1セット(2975片)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(25枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1セット(1500片)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)50 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様ドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)12 構造単層管チューブ 外径(Φmm)15 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)30 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様ドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
67,980 税込74,778
3日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

三甲(サンコー)サンバルクTC-4(Fセット)un無しEP
エコ商品
ブラック/ホワイト 容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1146 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)5 構造単層管チューブ 外径(Φmm)7 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

三甲(サンコー)サンバルクTC-3(EPセット)un無し
エコ商品
容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷

三甲(サンコー)サンバルクTC-240(Fセット)un無しEP
エコ商品
ブラック/ホワイト 容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

三甲(サンコー)サンバルクTC-2(EPセット)un無し
エコ商品
容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルク(EPセット)un無し
エコ商品
ブラック/ホワイト 容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)10 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)12 構造単層管チューブ 外径(Φmm)15 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
13,980 税込15,378
6日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)20 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)6 構造単層管チューブ 外径(Φmm)8 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
8,598 税込9,458
6日以内出荷

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)3 構造単層管チューブ 外径(Φmm)5 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
9,298 税込10,228
6日以内出荷

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日動工業コンセント
エコ商品
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V抜止式 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザープリンター用のマグネット用紙で、印刷してダイレクトにスチールにピタッと貼れます。ハサミやカッターでカットできます。
仕様レーザープリンター対応 トラスコ品番829-3937 材質表面:マット紙、裏面:等方性マグネットシート 厚さ(mm)0.3 サイズA4 質量(g)29 タイプレーザープリンター対応 吸着力(N)0.02 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)100G 2018年トラスコ掲載ページ10 0640 商品タイプレーザープリンター対応
1セット(5枚)
759 税込835
当日出荷

レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック
用途プリンターラックや重量物の収納などに。 材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個) 耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25 キャスターあり 機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位) 組立時間20分 組立人数2人
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)5 ホワイト 質量(kg)0.73 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 電線太さ(mm2)1.25 ケーブル耐熱ゴムコード 巻取形式自動巻き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷