こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.07±0.01
タイプ中厚
入数(枚)100
機能耐薬品・伸縮性
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ!
伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。
指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
食品衛生基準クリア
左右兼用
用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。
材質合成ゴム
色ホワイト
入数(枚)100
機能伸縮性、耐油性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
薄手で、柔らかいパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.06±0.01
色ホワイト
タイプ薄手
入数(枚)200
機能耐薬品
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
タイプ滑り止めあり
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法適合
250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。
用途個人衛生用品
仕様左右兼用
材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム
厚さ(mm)0.05
入数(枚)250
全長(cm)240
粉有無なし
食品衛生法適合品
手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
機能伸縮性・柔軟性
入数(枚)250
粉有無なし
エンボス加工内エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)24
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。環境への配慮されているエコな素材であり、食品にも安心してお使いいただけます。抜群の強度、手にしなやかにフィットし、操作性に優れています。無駄なく使える左右兼用タイプで経済的にお使いいただけます。パウダーフリー処方。強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性に優れています。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質ニトリル
入数(枚)100
機能強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性
粉有無なし
パウダーフリー、ラテックスフリーです。バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出すことができます。なめらかで伸びの良い着用感です。
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
厚さ(mm)0.08
色ホワイト
タイプ左右兼用
全長(cm)24
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.05
タイプ左右兼用
全長(cm)約23.0
粉有無なし
食品衛生法適合
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。
縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ホワイト
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。
全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.16、手のひら0.13、袖口0.1
入数(双)500
機能帯電防止
粉有無粉なし
クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
薄手でフィット感があります。
全長30cmのロングタイプです。
従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています。
抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります。
厚さ(mm)指0.13、手のひら0.08、袖口0.06
入数(双)750
機能帯電防止
粉有無粉なし
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質ニトリル
色ホワイト
サイズM
入数(枚)10
機能耐久性、耐油性
粉有無パウダーフリー(粉なし)
1個(10枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
用途食品加工業に清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ホワイト
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
関連キーワード