277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンコープラスチックエルピストレー
A4用紙が入れられるトレー。トレータイプなので机の上の書類や小物をざっくりと入れられる。同サイズのエルピスシリーズに積み重ねて使用できる。
材質ポリプロピレン
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットポケット トレー リヒトラブ 動画あり
付箋やクリップなどの小物入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×35 材質スチール・ネオジム磁石 規格目安保持荷重200g
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
材質メラミン
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。 材質ポリエチレン(PE) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W537×D164×H161 梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のスタッキングトレー(STA020)と一緒に使えばより便利に。送り状とペンや認印を一緒に置けてスッキリ整理できます。
材質ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×140×20.5
1パック(3個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル配線トレー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W885×D164×H161 梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)エビトレー
用途エビ、貝、すしネタ用 材質PE 有効内寸(mm)178×96×9 外寸(mm)198×116×14 内寸(mm)180×98×10 フタなし
1個
86 税込95
翌々日出荷

ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理収納に。普段使いのトレーとして。 トラスコ品番545-4669 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 高さ(mm)(外形寸法)97(有効内寸)95 奥行(mm)(外形寸法)236.5(有効内寸)217.5 間口(mm)(外形寸法)323.5(有効内寸)304.5
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ホワイト 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ホワイト 付属品テンプレート×1枚
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチール ホワイト 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
ホワイト
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108 質量(kg)約1.4 総耐荷重(kg)5 保証期間初期不良のみ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷


PPCコピー、ワープロ印字(熱転写)、カラーコピー適性の白マットフィルムです。 ベースが白なので、貼っても透けません。ファイルの見出しや、古いファイルの再生に便利です。
ホワイト サイズA4 粘着剤Pタイプ(強粘着)
1冊(50枚)
9,998 税込10,998
欠品中

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションで、用途により選べる『週間管理型与薬カート』。 側面と背面の色板は「優美なライラック」「清潔感のあるホワイト」「落ち着きのあるブラウン」より施設環境に合わせてお選びいただけます。 1引出につき1患者1週間分となっており、1日(3or4分画)のトレーが、1引出に8コ(1週間分プラス予備1コより構成)入っています。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレーポケット1区画:60×40×40(4分画)、80×40×40(3分画)
1個
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三甲(サンコー)ばんじゅうM中トレー1/8
エコ商品
材質PP ホワイト 容量(L)0.26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×17 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×118×14 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×123×14
1個
269 税込296
翌々日出荷

三甲(サンコー)ばんじゅうM中トレー1/4
エコ商品
材質PP ホワイト 容量(L)0.47 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×131×15 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×119×13 RoHS指令(10物質対応)対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×125×13
1個
459 税込505
翌々日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。ぬめらず衛生的なソープトレー。目立ちにくいフィルムフックで簡単取り付け。タイルに取り付け可能。浮かせて収納するので石鹸を素早く乾燥。
付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 取付取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約200 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×7.8(フィルムフック含まず) 内寸法(cm)収納部:約W11.5×D7.8×H0.4
1個
1,600 税込1,760
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
360 税込396
当日出荷

1個
500 税込550
欠品中

1個
750 税込825
当日出荷

1個
280 税込308
当日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。
付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベル エスコ品番EA954TG-4 材質ポリプロピレン 規格A4 サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

未来工業ストレート
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
119 税込131
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業ストレート
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
寸法L(mm)25 寸法H(mm)7.5 規格0号 寸法B(mm)15
1個ほか
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネットポケット A4横 リヒトラブ 動画あり
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160 材質スチール・ネオジム磁石 サイズA4 横 規格目安保持荷重1kg
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチなし コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネットなし USBポート数なし プラグ形状ストレートプラグ 雷ガードなし 耐トラッキングあり 埃防止シャッターなし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレー型のマグネットポケット。スチール面の小物収納に。 裏面に強力磁石(2個)付 着磁面を傷めにくい保護シート付 取外して位置を変えることができる仕切板1枚付
材質再生PS 耐荷重(kg)約0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×(45~65)×81
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで丸みのあるやわらかなデザインのフタ付き積み重ねBOXです。 フタにふちがあるので、積み重ねても安定感があります。 フタはトレーとして使用でき、小物も置けます。 丸洗いができるので衛生的です。
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 コンセント個数1 コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)