すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)35
質量(g)165
奥行(mm)31
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
充電時間(時間)約4
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル
質量(g)約63/キャップ装着時:約81
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
コード長さ(m)約1
最高使用温度(℃)190
プレート幅(mm)約13
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
質量(g)345
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~900
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70
主材質本体:PET、プレート:アルミニウム
入数1台
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート
質量(g)約186(電源コードを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)38
温度(℃)約100~約200
電源コード(m)約1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40
プレート温度(℃)約100~200
スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
電源(V)AC100-240
最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)
コード長さ(m)約1.9
消費電力(W)71
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68
本体質量(g)480
温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200
プレート寸法(mm)幅32×長さ110
タンク容量(mL)約4
パイプ径(Φmm)32
機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能
色ブラック/ホワイト
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
『マリ・クレール ストレートヘアアイロン』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。ヘアセットだけでなく寝グセ直しとしても活躍するストレートヘアアイロンです。ショート・ボブの方もロングヘアの方も使いやすいサイズ感となっています。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。
色ピンク/白
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.65
消費電力(W)(50/60Hz)35
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×3.5×3.4
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン
質量(g)330
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A
電源Li-ONバッテリ(3.6V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52
コード長さ(mm)約1800
連続使用時間(分)約25
保証期間1年
充電時間(時間)約2
髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49
プレートナノセラミックコーティング
電源自動OFF約60分
温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、
髪への熱ダメージとうるおいを守ります。
ヘアカラーの色落ちも抑えます。
仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。
スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高200℃までの5段階の温度調節ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと
行き渡らせることができます。
付属品取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約345
消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650
電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)
プレートシルキーモイスト加工
寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110
機能プレートロック機構
電源自動OFF約60分
最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)
温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)
マイナスイオン機能あり
1個
¥6,990
税込¥7,689
5日以内出荷
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなべらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します。 。髪に優しいプレートで、髪をしっかり挟んでなめらかな仕上がりを実現。ヘッドが丸く、ストレートはもちろんワンカールも作りやすい形状です。 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディの6カ所から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約25秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は見やすいLED表示で確認できます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
質量(g)約365(電源コード含む)
外形寸法(mm)幅約272×奥行約32×高さ約41(収納時)、幅約272 ×奥行約32×高さ約80(使用時)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)39-40
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)25×95
イオン搭載:マイナスイオン
機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:×
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
立ち上がり時間約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
外形寸法(mm)幅約350×奥行約42×高さ約72
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル
電源AC式
コード長さ(m)1.7
イオン搭載:マイナスイオン
機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:×
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
温度調節140-200℃(4段階 20℃刻み)
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 。ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 。約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 。温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 。〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 。※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) 。インテリアに調和するシンプルなカラーです。
仕様パーツ:ポーチ(TA032775)
付属品ポーチ
色ホワイト
電源(V)AC100-125/200-240 50/60Hz
消費電力(W)0-1200(AC100-125V) / 0-1500(AC200-240V)
スイッチ電源スイッチ
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)360 (本体のみ)
温度表示LED表示
対応海外使用
イオン(搭載)マイナスイオン
機能●温度メモリー機能有り●温度ロック機能有り●自動電源OFF機能有り●開閉ロック機能無し
プラグラク抜きプラグ
温度調節範囲(℃)200/180/160/140
保証期間1年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)50×275×60 (本体のみ)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h)
材質(本体)GF-PET樹脂、
寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170
色ホワイト
質量(g)60
消費電力(W)10
温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません)
LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF
適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,590
税込¥2,849
7日以内出荷
いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~1250
コード長さ(m)1.7
主材質本体:PET、プレート:アルミニウム
入数1台
ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)
電源(V)単相100-240AC
コード長さ(m)1.7
付属品オリジナルポーチ
材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC
質量(g)約260
最高温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296
電源自動OFF約30分後
立ち上がり時間約30秒(100℃時点)
温度設定3段階(140・180・200℃)
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET
色オフホワイト
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
温度(℃)パイプ:約90~約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40
電源コード(m)1.8
旅行先でも使える海外対応。180度まで約60秒で上昇するMCHヒーター搭載。温度がひと目でわかるLED温度表示。髪にやさしいチタンコーティングバレル。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。電源を切り忘れても安心な30分オートオフ機能。使用中の誤作動を防ぐボタンロック機能。設定温度に達するとアラーム音でお知らせ。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
付属品ブラシアタッチメント
色ホワイト/ピンク
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34.5×4×7
コンパクトカーリングアイロンに、カーリングリブを搭載。さらに使いやすくなって新登場。。カーリングリブ。ほどよくテンションがかかり、ボブやショートでも巻きやすいシリコン製のカーリングリブを搭載。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点 ※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。スリムハンドル。小指に向かい細くなるハンドルは手にフィットし、しっかりと握れる。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
色ホワイト
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~420 / 240VAC時:0~470
温度(℃)140/180/200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
コンパクト2WAY アイロンに、マイナスイオンを搭載して新登場。。マイナスイオン。マイナスイオン機能を新搭載。。1本でストレート&カール。根元まで開くオープンハンドルで、ストレートアイロンと同様の使いやすさとフィット感を実現。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点。※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約269×35×70
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252
質量(kg)0.28
色ホワイト
高さ(mm)39
奥行(mm)26
電源(V)AC 100-120/200-240
消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750
温度(℃)2段階(200・160)
コード長さ(m)1.7
プレートシルキーモイスト加工
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)0-650
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」
温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35
立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。
セット内容取扱説明書、収納ポーチ
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46
設定温度(℃)110/130/150/170/190
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥6,890
税込¥7,579
6日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.13
色ホワイト
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
温度(℃)2段階(200・160)
充電時間4時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)
入力端子本体側:USB Type-C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)139
質量(kg)0.07
高さ(mm)22
奥行(mm)22
消費電力(W)5(充電時)
電源充電式
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)
最高使用温度(℃)180
入力端子本体側:USB Type C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)15
ナチュラルなストレートスタイルをもっと手軽に作れるヘアアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。使用中にコードが絡まりにくい360度回転コード。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
色ホワイト/ピンク
質量(g)376
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×7.3×4.6
1台
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
髪をとかしながら同時にアイロン。温度:130-230度まで10度ずつ調整可能。やけど防止カバー付きで顔に当たっても熱くない。デジタル表記で温度調節。髪をとかすだけで簡単にスタイリングできる。毎日のスタイリングをもっと早く、もっと美しく。AC100-240V対応。ストレート/カール/240V/コンパクト/ヘアーアイロン/スタイリング/コテ
用途ヘアアイロン、ブラシとして。
セット内容本体、やけど防止カバー、掃除ブラシ、取扱説明書
材質PET、アルミ、PVC、PC、ナイロン
質量(g)440
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×4×4
ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332
電源(V)AC100~240
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。
とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。
マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。
目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。
手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。
付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き)
スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)
本体寸法(mm)31×30×200
両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台でカールもストレートも多彩にヘアアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
用途様々なヘアアレンジに。 パナソニック Panasonic ヘアアイロン ヘアアレンジ カール ストレート
付属品耐熱ポーチ
色ホワイト
質量(g)約290
電圧(V)AC100-240(自動電圧切替付)50-60Hz
消費電力(W)約33-37
コード長さ(m)約1.7(360°回転式コード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×4.5×6.4
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)53/54
温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)365(コード込)
イオン(搭載)マイナスイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160
質量(kg)0.05
高さ(mm)25
奥行(mm)21
消費電力(W)14
電源USB給電式/DC 5V2A
温度(℃)2段階(150、190)
プレートセラミックコーティング
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)250
質量(kg)0.23
色ホワイト
高さ(mm)38
奥行(mm)26
電源(V)AC100-240 50/60Hz共用
消費電力(W)23
温度(℃)2段階(200・160)
コード長さ(m)1.7
プレート寸法(mm)12×90
プレートシルキーモイスト加工
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ナチュラルなワンカールスタイルも思いのままに作れるブラシアイロン。旅行先でも使える海外対応。髪にやさしいチタンコーティングプレート。髪にやさしいマイナスイオンを噴出。ブラッシング感覚でヘアアレンジ可能。これ1本でストレートもワンカールも簡単に作れる。
用途持ち運び用、旅行用などに。アイロン/髪/おしゃれ/シンプル/サロン/寝ぐせ/ヘアセット/前髪/セット/ポータブル
色ホワイト/ピンク
質量(g)354
定格電圧(V)AC100-240(海外対応)
温度(℃)100~200(11段階)
コード長さ(m)約2
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×4.9×4.7
1台
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。
スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較))
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
関連キーワード