アドバンススマート マイナスイオン2WAYアイロン

アドバンススマート マイナスイオン2WAYアイロン - モッズ・ヘア

コンパクト2WAY アイロンに、マイナスイオンを搭載して新登場。
マイナスイオン
マイナスイオン機能を新搭載。
1本でストレート&カール
根元まで開くオープンハンドルで、ストレートアイロンと同様の使いやすさとフィット感を実現。
140/180/200℃、3段階温度調節
髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。
ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。
立ち上がり約30秒
30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)
※1 100℃到達時点
※2 電源を入れた時点から
グロスシャインコーティング
耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。
温度ロック
2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。
グロッシー& コッパー
艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。
海外兼用・ポーチ付属
海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。

シリーズ
mod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約269×35×70
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
温度(℃)
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25247269MHI-2586-WAC100~240140/180/200100VAC時:0~560 / 240VAC時:0~505ホワイト約1.7
オープン
取扱い終了
25247278MHI-3286-WAC100~240140/180/200100VAC時:0~560 / 240VAC時:0~505ホワイト約1.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする