強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)4.2×7
高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業
材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。
独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番NJC3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など
材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番LNM3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
幅90・奥行45cmタイプのスチールラック用、木製棚板2枚セット。両面使えるリバーシブルタイプ。表は木目調・裏はモノトーンでお部屋の雰囲気やお好みで使い分け可能。両面共に合成樹脂加工でお手入れラクラク。木目の凹凸のある、リアルな装飾。四隅がカットされているので、棚にピッタリフィット。小物の落下防止やキッチン家電など脚が安定しない時にも便利。
用途スチールラック用棚板。ラックやシェルフの追加パーツとして。物の落下防止に。
材質塩化ビニル樹脂化粧繊維版
質量(kg)3
色表/ホワイトW木目調、裏/ホワイト
高さ(mm)5
奥行(mm)440
間口(mm)890
1セット(2枚)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
関連キーワード