ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、
腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付
質量(kg)3.1
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86
製品質量(g)3110
コンセントなし
引出しなし
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)10
引出しなし
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.2
間口(mm)550~900
キャスターなし
最大積載量(kg)20/台
適合サイズA4ファイル対応
均等積載量(kg/段)20
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
キャスターなし
コンセントなし
引出しなし
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)1000
寸法(mm)1000×264×130
質量(kg)6.8
質量(g)6800
耐荷重(kg)天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3
コンセントなし
引出しあり
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ
有効内寸(mm)560×250×52
耐荷重(kg)15(等分布)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100
引出し内寸法(mm)537×226×30
コンセントなし
引出しあり
限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA
幅(mm)700
質量(kg)約3
有効内寸(mm)(棚下)W560×H62
板厚(mm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100
均等耐荷重(kg)(天板)20
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA
幅(mm)950
質量(kg)4.5
高さ(mm)100
奥行(mm)250
有効内寸(mm)W540・337×H82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)(天板)10
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)15
組立時間10~20分
コンセントあり
引出しなし
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール
厚さ(mm)12
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60
材質(すべり止め)シリコンパッド
デスクの上を有効活用!
置くだけ収納力アップ!
よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計!
モニタの下にキーボードやノートPCを収納!
1台で2通りの使い方が可能!
質量(kg)2.48(パッケージ含む)
間口(mm)690
主要材質スチール
サイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250
高さ調節2段階
コンセントなし
引出しなし
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×250×130
質量(kg)3.5
質量(g)3470
耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセントなし
引出しなし
関連キーワード