39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。
用途防護用 材質甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル掌側:人工皮革 入数(双)1 アテ有無 袖口仕様マジック付ベルト
1双
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体縫製で操作性に優れています。甲側は3層構造で蜂に刺されにくくなっております。手首をカバーするセミロングタイプです。マジックテープ止。
材質甲側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン)×PUフィルム・ポリエステル 平側:人工皮革(ポリエステル・ポリウレタン) 厚さ(mm)甲側:2、平側:0.8 ホワイト
1双
4,500 税込4,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。 内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果) ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4825-01-77
1双
16,900 税込18,590
当日出荷

耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。 耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維 ホワイト 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐溶剤 全長(cm)約28 耐熱温度(℃)200/260 アズワン品番1-4824-01-77
1双
10,900 税込11,990
当日出荷

プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋。V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。
用途蜂の巣等の駆除作業に。 トラスコ品番663-6553 材質牛革、特殊シート、特殊2層シート 厚さ(mm)約12 サイズフリー 全長(cm)約33 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約27
1双
13,980 税込15,378
翌々日出荷

蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
28,980 税込31,878
当日出荷

すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。 7ゲージ・2本編です。
トラスコ品番123-5117 厚さ(mm)2 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
269 税込296
当日出荷

すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。 綿100%の手袋で吸汗性に優れています。 薄手のため、細かい作業に最適です。
機能吸汗性 トラスコ品番217-2861 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
279 税込307
当日出荷

10双入のお買い得パックです。薄手のため、細かい作業に最適です。すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
トラスコ品番521-4476 材質繊維部:綿100%、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.5 ホワイト サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.5 ゲージ数10
1袋(10双)
2,498 税込2,748
当日出荷

ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2662 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2701 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
179,800 税込197,780
7日以内出荷

用途蜂の巣等の駆除作業 仕様保冷ライナー付 付属品蜂防護手袋(V-4) トラスコ品番658-3928 セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート サイズフリー 適応身長(cm)165-185 ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護手袋にウレタンゴムをコーティングすることにより、耐切創性を更に強化しました。通気性が良く長時間の作業も快適です。東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用手の平ウレタンコーティング
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)ファルフィット
エコ商品
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとして RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途蜂の巣等の駆除作業 仕様保冷ライナー付 付属品蜂防護手袋(V-4) トラスコ品番658-3925 セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式 材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート サイズフリー タイプジップ式 適応身長(cm)165-185 ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など タイプ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU(マイクロファイバー) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
仕様クリーンパック仕様 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト 全長(cm)30 粉有無粉なし
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指切りタイプとなっておりますので細かい作業にピッタリです。全長約41cmのロングタイプの手袋となっておりますので、手から肘ぐらいまでの保護に役立ちます。綿100%の日本製です。
用途農作業、園芸、ピッキング作業、日焼け防止に。 サイズフリー 混率(%)綿100 全長(cm)41 中指長(cm)3 手のひらまわり(cm)15 ゲージ数10
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純綿製により吸汗性に優れ、やさしくフィットする手袋です。品質管理等細かな作業や手の保護に最適です。
材質綿 ホワイト 入数(双)5 機能吸汗性
1パック(5双)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。グリップを強化したタイプです。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト 全長(cm)30 粉有無なし
1箱(1000枚)
40,980 税込45,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面 材質本体:シリコーン マグネット 質量(g)約70(1つあたり) 耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり) 内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋。サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。食品衛生法適合
材質ポリエチレン、外エンボス 厚さ(mm)0.035 全長(cm)29
1パック(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーによりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。プロセス全体がタッチフリーです。このシステムは、汚染を最小限に抑え、スタッフと顧客にとってより安全です。滅菌手袋は、ウイルスやバクテリアの粒子を寄せ付けないにするのに役立ちます。ニトリルまたはラテックス製の手袋を使用している場合、従業員は手袋を着用しているときに手袋に触れる必要があり、これは汚染を引き起こします。タッチレスエアログローブディスペンサーを使用すると汚染を減らすことを可能にし、より衛生的な状態になります。
材質Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Irgagurd B 1000抗菌剤3%入 幅(mm)27 ホワイト 高さ(mm)8.5 質量(g)1300 奥行(mm)41 TKG品番9-1470-1001
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)NXT10-305
使用用途により、手の甲、手のひらに保護部を切り替えての使用や、インナー手袋、アウター手袋として使用可能です。 Coretek(TM)繊維が操作性と手全体への切創防護を実現し、通気性と快適な使い心地が持続します。 低濃度の次亜鉛素酸ソーダでの滅菌処理に対応し衛生的です。
用途カッターナイフ作業、組立て作業、造形物の作成・加工作業、インナー手袋・アウター手袋として 仕様(ISEA CUT)5
1双
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。
トラスコ品番819-2539 厚さ(mm)1.2 質量(g)75
1セット(12双)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠 材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.25 全長(mm)約300 (2層構造)表/レッド、裏/ホワイト サイズLL アズワン品番4-1061-04
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷

安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。手袋を装着したままでも簡単に調整できます。湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。通気孔付でムレを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 適合国家検定合格品 材質帽体:ABS樹脂 長さ(mm)282 幅(mm)221 高さ(mm)162 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)55~62 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)スチールレザー3 5033
クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに 仕様(ISEA CUT)5
1双
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。 2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。 3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。 4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。 5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません) 6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。 7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界 材質ニトリルゴム 形状左右兼用 厚さ(mm)0.12(指先) 全長(mm)290 白色 関連資料(1.02MB) 粉有無 食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士グローブBD-502
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン ゲージ数13
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RFX SPORT WOMAN
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。 PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。 手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。 レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。 ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。 TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。 指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ(レディース)
1双
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。 N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。 鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。 防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。 透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。 手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。 靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。 嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
ホワイト サイズL セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー 材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層 耐水圧(mm)2500以上 透湿度(g/m2・h)7000/24 適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付 長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32 厚さ(mm)アウター手袋:0.4 高さ(cm)40(靴カバー) サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
4,698 税込5,168
7日以内出荷

使い捨てポリエチレン手袋の元祖 サクラメン○R手袋。製造・検査・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷された安心で安全な「MADE IN JAPAN」。ご使用前に手首の廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。使いすて用。外エンボス。凹凸加工のスベリ止め付、おにぎりなど水に濡らさなくても米粒がつきにくい。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。
材質ポリエチレン ホワイト サイズSS 入数(枚)100 全長(cm)23.5 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番64-9286-79 TKG品番9-1471-0101 エンボス加工外エンボス
1個(100枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

高感度で極細 1.5mmのペン先なので正確にスラスラ操作できます。ぺアリングは不要で、電源ボタンを押すだけで簡単に使用できます。手袋をしたままでも使用できるので、寒い日の屋外や仕事柄手袋が必要な場合でも使用できます。自動で電源がOFFになるので、電源の消し忘れを防ぎます。保護フィルムの上からでも使用可能です。充電用のUSB Type-Cケーブルが付属します。
セット内容充電式タッチペン×1、充電用USB Type-Cケーブル付き ホワイト 質量(g)約16
1個
3,891 税込4,280
6日以内出荷

再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり 規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋 入数(双)1 機能【カットレベル】5 最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高感度で極細 1.5mmのペン先なので正確にスラスラ操作できます。ぺアリングは不要で、電源をONにするだけで簡単に使用できます。手袋をしたままでも使用できるので、寒い日の屋外や仕事柄手袋が必要な場合でも使用できます。自動で電源がOFFになるので、電源の消し忘れを防ぎます。連続で約8時間使用できます。保護フィルムの上からでも使用可能です。充電用のUSB Type-Cケーブルが付属します。
用途細部まで書き込めるタッチペン セット内容充電式タッチペン×1、充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)×1、ペン先(予備)×1 材質【本体】アルミ合金 /【ペン先】POM 寸法(mm)【本体】約165 /【ペン先径】:約1.5 質量(g)約13.5 電池リチウムポリマー電池
1個
3,991 税込4,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)