銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
エラストマー(軟質樹脂)使用:衝撃吸収機能を天板全周に設けてあります。同系素材ですので、そのままリサイクルも可能です。安全設計(対物):壁やガラスなどに接触しても傷がつきにくく、幅広い用途で人・物に優しいキャリーです。安全設計(対人):安全設計なので、人混みでも安心です。ホテル、旅館、量販店、宅配、病院など、幅広い用途でご利用いただけます。衝撃吸収:接触時衝撃を吸収し、音が静かです。滑り止め:外周に滑り止め機能が設けてあります。小音設計:小音キャスター使用により、音が静かです。
材質PP/TPE(エラストマー)
キャスター4インチ ゴム車(自在×2、固定×2)
棚間隔(mm)450
騒音対策あり
関連キーワード