空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート
車輪径(Φmm)38
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)285
最大積載荷重(kg)50
特性軽量、静音
荷台寸法(奥行)(mm)410
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)790
材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用
材質(ホイール)スチール
適合ストッパーKW-GJS
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
連結ができる平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン鉄
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
車輪径(Φmm)40
高さ(mm)71.5
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)400
間口(mm)258.2
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)50
床面高さ(mm)71.5
荷台寸法(mm)400×258.2
キャスター径(Φmm)40
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
フレームは軽くてサビに強いアルミ製。フレームと樹脂コーナーの繋目に段差がないため積載物が安定。床を傷つけにくいエラストマーキャスター採用。
用途コンテナ用台車、折りコン用台車として。折りたたみコンテナ/運ぶ/オリコン台車/キャリーカート/台車/運搬台車/コンテナボックス/日本製/軽量/業務用/家庭用/屋内/室内/持ち運び/運搬/備蓄/保管/物流保管用品/エラストマーキャスター/アルミ製
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)150
キャスター4輪(自在×4)
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×39.5×13.7
特性軽量
内寸(cm)(積載面)54×37.5
可動範囲(°)キャスター:(前輪・後輪)360
耐荷重50kgなので、重い水ストックや家電製品、観葉植物やピンセットなどを置いても楽々スムーズに移動できる平台車。掃除の際の移動もラクラク。シーズンオフの家電収納庫に家電を保管しておけば、必要なときに簡単に出し入れできます。クローゼットの奥にしまっても、取り出しやすい取っ手付き。
用途台車、キャリー、平台車として重量物の移動に。水/観葉植物/ヒーター/衣類/衣装ケース/家電/リビング/押入れ/事務所/会社/オフィス/倉庫/掃除
質量(g)850
材質(車輪)ポリプロピレン/ポリカーボネート
耐荷重(kg)50
キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)
床面高さ(mm)80
荷台寸法(幅)(mm)545
色(天板)ホワイト
荷台寸法(奥行)(mm)390
材質(荷台)ポリプロピレン
有効内寸法(幅×奥行)(mm)500×345
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
隙間を収納スペースに活用できる家庭用平台車「スキマ忍車」。同シリーズのスマートフロア(NST-50)の半分の幅でスリム設計なのでお家のちょっとした隙間にぴったり。幅14cm以上の隙間に使用可能。キャスターが見えにくい設計なのでインテリアとしての馴染むデザイン。床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製の工業用キャスターを採用。なめらかに滑り、静かに出し入れができ、床への色移りもありません。収納したいモノを台車に載せ、冷蔵庫とシンクの間や食器棚の隙間など、空いた隙間に入れるだけで収納力UP。大きな荷物を移動したいときには本製品2台を運搬物の両端の底面に配置することで、台車代わりとして利用できる。天板には滑り止めシート付きで、移動中の運搬物のズレを防ぐ。使わないときもコンパクトなので、保管に場所を取らない。縦にも横にも連結可能。同シリーズのスマートフロア(NST-50)とも連結可能。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。キャリー台車 カート ワゴン キャスター 押し入れ おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 隙間収納 引っ越し ベランダ 連結 軽量 シンク 食器棚 靴箱
特性静か、滑り止めシート付
スタッキング可否可
連結可否可
超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
関連キーワード