過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。
ダミープラグ付き(取り外し可能)
トラッキング・感電防止プラグ採用
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
コンセント個数6
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
コンセント個数6
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
コンセント個数7
コンセント形状2P
電源コード(m)3
機能耐雷
プラグ形状2P・スイングプラグ
耐雷サージあり
雷ガードあり
AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利
独立回転コンセント
コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる
ACアダプターも使えるゆったりスペース
色ホワイト
質量(g)約70
定格電力(W)1500以下
コンセント個数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×121×53
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転OAタップ”hexa(ヘキサ)”です。
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。
プラグ形状L型
適合PSE適合
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×147×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
耐トラッキングあり
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コンセント個数7
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷
プラグ形状2P・スイングプラグ
耐雷サージあり
雷ガードあり
狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ
場所をとらない省スペース設計
差し込み口は正面3口、側面3口の計6口
ACアダプターも使えるゆったりスペース
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数6
コンセント形状2P
機能耐トラッキング、二重被覆
プラグ形状180°回転プラグ
耐トラッキングあり
コンセント個数7
コンセント形状2P
電源コード(m)1
機能耐雷
プラグ形状2P・スイングプラグ
耐雷サージあり
雷ガードあり
サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
※USBケーブルは付属していません。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100~125V(合計1400Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状2P
電源コード(m)2
定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)
機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付
保証期間購入日より6ヶ月
保護機能過流電流
コネクタUSB Aタイプ
プラグ形状スイング
USBポート2
定格15A 125V
極数2
プラグ形状2P 15A 125V
コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31
材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂
質量(g)約190
定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまで
コンセント形状2P
口数AC:4個口
電源コード(m)1
機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付
電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブル
プラグ形状L型プラグ
材質(差込口)PBT樹脂
コンセント個数4
コンセント形状2P
出力電流(A)USB2ポート合計2.4
電源コード(m)2
機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキング
プラグ形状2P・スイングプラグ
USBポートType-A×2
耐雷サージあり
耐トラッキングあり
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード
適合規格PSE:あり
定格容量14A・100V1400Wまで
電源コード(m)2
定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能自動識別IC機能
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットありネオジム
USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードあり
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格125V/15A
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
機能雷ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31
マグネットあり
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ横
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、ランプ付
シャッターほこりシャッター付き
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
雷ガードあり
耐トラッキングあり
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数3
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数4
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ縦
質量(g)16
コンセント個数1
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるスイングプラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
新構造スイッチ PAT.P
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付
シャッターほこりシャッター付き
使用場所屋内専用
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
使用地区日本国内専用
雷ガードあり
独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。
ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
ACアダプターも使えるゆったりスペース。
スッキリ配線できるL型プラグ。
コードは保護被ふく付安全構造。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
使用場所屋内専用
雷ガードあり
耐トラッキングあり
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
屋内専用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数5
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他横転抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格15A 125V 合計1500Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット○
雷ガード○
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
USB過電流保護機能付き
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:90度回転プラグ
色ホワイト
出力(W)AC:1400以下
コンセント個数2
対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)DC出力:5/2.4
USBポート数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり
寸法(mm)42×43×272
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×3、Type-C×1
ホコリシャッター付コーナータップ
安心の難燃・耐熱ボディ
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ
ホコリ防止安全シャッター
トラッキング火災防止対策
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数3
コンセント形状2P
機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキング
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書、すべり止め
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ無し
定格15A、125V、合計1500Wまで
コンセント形状2P
対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット
保証期間1年間
差込口2ピン、6個口
ノイズフィルター無し
マグネットあり(ネオジム磁石)
間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法)
使用可能国日本国内専用
雷ガード◯
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり
寸法(mm)42×43×272
色ホワイト
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×2
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり
寸法(mm)40×50×220
色ホワイト
スイッチ一括スイッチ
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数12
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)。USBポート 2個口(合計 3.4A)。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
寸法(mm)40×50×227
色ホワイト
スイッチ一括:あり
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数8
コンセント形状2P
コード長さ(m)1
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
プラグ形状L型
USBポートType-A×2
耐雷サージあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂
質量(g)約530
外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)
スイッチ◯(一括式)
定格AC側:14A/125V 1400Wまで
定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)
プラグAタイプ 2ピン
保証期間1年間
マグネット◯
雷ガード◯
関連キーワード
1
2
次へ