主張を抑えたシンプルデザイン。
甲被タイプマジックタイプ
材質(アッパー)合皮+メッシュ
種類セーフティーシューズ
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)
機能通気性
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
シンプルなデザインにより様々なシーンで幅広くご使用頂けます。靴底には軽量でクッション性、屈曲性のあるEVA素材を使用しています。
形状ローカット
種類セーフティースニーカー
材質(甲被)合成皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)275(26cm)
機能軽量、クッション性、通気性
足幅3E
材質(底部)EVA
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
・樹脂先芯入り粉HyperVソール搭載の粉用厨房シューズ
・パン工場・お菓子工場・麺工場などの粉で滑りやすい現場に最適!
◆粉HyperVソールの特徴
1.粉が飛散している床面に最適!
2.靴底の溝が粉をかき分けながら接地します。
3.体重が掛かることにより、靴底の溝が粉をほうきのように掃きます。
4.粉が減った床面に対して底ゴムの接地面を増やしグリップ力を上げます。
5.床から離れる際、V形状が復元する途中に粉を除去し、粉が除去された状態で次の接地を行います。
・レディース & 大サイズ対応
・抗菌・防臭加工
機能ハイパーVソール(耐滑)
色白
足幅3E
材質(先芯)樹脂
材質(アッパー)合成皮革
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ゴム底(非耐油)
標準質量(g/片足)約320(26.0)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
形状ローカット
色白
種類静電セーフティーシューズ
材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)
機能静電、耐衝撃性
JIS規格JIS T 8101L級相当
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
抵抗値(Ω)(体積)~109
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)約315(25.0cm)
機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
撥水性・防水性に優れた不織布で、足元をしっかり覆い、飛沫や液体からの汚染を防ぎます。
用途血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護、作業現場や床などの汚染防止
色ホワイト
サイズフリー
特性撥水性・防水性
寸法(mm)靴底約370×高さ460
質量(g)16
材質PE、PP
アズワン品番64-8924-07
1ケース(10足×10箱)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シューズカバー SMS製
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ブーツカバーにより、靴の隙間からの粉塵等の浸入を防ぎます。
用途粉塵・汚れ作業。食品取扱い、化学品取扱い。一般廃棄物処理など
色白
サイズフリー
仕様底付き
種別シューズカバー
材質ポリプロピレン不織布
区分使い捨て
タイプブーツカバー
製法SMS製法
構造スパンボンド不織布+MBフィルター
全長(cm)約40
通気性(sec/100c)48.1
底面の全長(cm)約30
特性捕集率98.8%(0.3μ粉塵)、通気性48.1cc/sec、引張強さ 縦:131N 伸縮46.3% 横79.3N 伸縮56.4%
1足
¥169
税込¥186
当日出荷
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
仕様爪先樹脂プロテクター
色ホワイト
種類クリーンセーフティシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布
機能静電気対策
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
靴タイプショートブーツ
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
色白
足幅3E
種類クリーンシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電、耐久性
JIS規格JIS T 8101S級相当
材質(先芯)樹脂
クラレトレーディング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R下]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
トラスコ品番856-4337
材質/仕上ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[R下]])
色ホワイト
質量(g)21
規格JIS T8118対応
寸法(cm)26~29
1足
¥359
税込¥395
当日出荷
つま先に鋼鉄の先芯が入った、現場作業や、宅配、倉庫業などで活躍する安全シューズを
スタイリッシュなスニーカータイプにしました。
ヒモタイプ、マジックタイプの2種類をご用意。カラーも各2色からお選び頂けます。
仕様鋼板製先芯入り(耐圧迫1t、耐衝撃70J)
材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など
仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー
材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布
色白
サイズ3L(ワンサイズのみ)
寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
適応身長(cm)175~194
入数50セット
適応胸囲(cm)95~120
EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
1箱(50セット)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A級認定品
材質(アッパー)天然皮革
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
認定番号2113
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
クロックスでワークシーンを足元から快適に。
飲食店の厨房で働く方々に”疲れにくさ”と安全性を提供するシューズです。
水、油で濡れた床でも滑りにくい構造。
水洗い
デコクロ対応
用途厨房・ホール
ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
用途運輸業/建設業/製造業
形状ロータイプ
質量(g)約365(26cm片方)
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成皮革
安全規格JSAA規格 A種
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
特殊技術により開発された、滑り止め効果の優れた糸で作り上げた靴ひもです。
繊維1本1本が滑り止め効果のある性質を持っています。
ひもの結び目をガッチリグリップするので、ほどけにくいです。
用途作業靴・安全靴・一般シューズ用靴ヒモ。
材質ポリエステルナイロン
スニーカーの定番デザインと安全性と耐滑性能を搭載した高機能のセーフティシューズ。
水や油和え滑りにくい耐滑ソールを採用。ミッドソールのEVAが衝撃を吸収し疲れを軽減します。
アウトソールには耐滑性に優れたゴム配合と意匠で転倒事故を防止します。
インソールにはクッション性に優れたEVA素材の穴あきタイプを採用しました。
仕様耐油性ゴム底、耐滑、抗菌・防臭中底、衝撃吸収
形状ローカット
規格JSAA規格 B種認定品
製法セメント製法
材質(甲被)合成皮革
先芯鋼製先芯
靴底EVA+ラバー
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ミドルでもない、スニーカーでもない。絶妙なホールド感でハードな動きをサポート。軽さと安全性にもこだわったセーフティーシューズ。絶妙なホールド感、クッション性軽量ミッドソール、前後再帰反射材使用、鉄製先芯。
用途ワークウェア(安全靴)。
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)TPU、ゴム
材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)EVAメッシュ
ALMIGHTY SU 22L。つま先上がりのタフボディ。防塵性能に心強い人工皮革を全面に採用。つま先を上げた設計により作業現場での「つまずき」に配慮。※。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパー全面に人工皮革を採用することで、防塵にもすぐれたタフな設計。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に 対して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しました。
用途運輸業/建設業/製造業
形状ロータイプ
質量(g)約360(26cm片方)
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成皮革
安全規格JSAA規格 A種
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
サイズレンジ22.5~28.0、29.0
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
逃がせ静電気。
温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。
静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。
クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。
体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。
【つま先補強】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【丈夫な履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。
またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット
機能静電気防止/クッション性/耐久性
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
材質(アッパー)合成皮革
靴タイプスニーカー
つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。
調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。
軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。
ゆったり履ける3Eサイズ。
安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。
(JIS T8101 L級に対応)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(底部)ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能防汚、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
軽量通気エアライトセーフティー。安全と快適の全方位セーフティーシューズ。鉄製先芯・耐滑アウトソール、再帰反射素材使用、通気性クッションミッドソール、かかとを踏める仕様。
用途ワークウェア(安全靴)。
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)TPU、ゴム
材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)EVAメッシュ
素材を3層構造にする事で、抜群の強度と通気性を有します。様々な粉塵やミストに優れた、バリア機能を発揮します。撥水性に優れ、帯電防止加工を施した化学防護服です。化学防護服とシューズカバーがセットになっている商品です。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途アスベスト作業・粉塵作業・塗装作業・ガラス繊維取扱い作業などに。
材質スパンボンド不織布、メトロブロー、スパンボンド不織布の3層構造
色ホワイト
サイズL
規格JIS T8115・2015 (化学防護服) タイプ:5・6 適合品
1着
¥799
税込¥879
3日以内出荷
JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。
靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。
歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造。ムレを抑えてハードな現場に。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状ローカット
機能耐油性・軽量
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
規格JSAA規格A級認定品
材質(アッパー)人工皮革
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
仕様インナーソール:取替式
材質(ソール)ゴム底
足幅ワイド(3E相当)
認定番号1475
日本で初めて安全靴からスチール先芯が消えました。
ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。
金属部品を一切使用していません。(パーソナルシューズを除く)
耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。
ライニング材には、むれにくい新素材を採用。
足幅3E
種別スニーカー
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)銀付牛革と人工皮革のコンビ
材質(ソール)SX3層底(SXウレタン、SXラバー×2層)
標準質量(g/片足)390(25.5cm)
機能耐滑性、ムレ防止
材質(先芯)ACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
トウガード
作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
ベンチレーション
ムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます。
通気口
シューズの中を一日中さわやかに保ちます。
ヒールガード
かかと部分を保護します。
カップインソール
最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました。
衝撃吸収材
疲労度を大幅に軽減します。
底材
靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています。
色シロ
材質塩化ビニール
色番82
性別メンズ
住商モンブランのシューズ(厨房用) 強い耐滑性(厚生労働省産業安全研究所技術指針 耐滑性能最高区分 5 をクリア)を有し、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮
甲被タイプスリッポン
靴タイプスニーカー
トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
カップインソール 通気穴により通気性を高めます。
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します。
反射材 夜間時のための安心設計です。
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます。
色ホワイト
標準質量(g/片足)約290(25.0cm)
足幅3E
素材(アッパー)ウルトラハイド PVC、(ソール)すべり止め合成ゴム
トウガード作業の中で負担のかかる爪先部を保護します
メッシュ素材ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます
カップインソール通気穴により通気性を高めます
エアクッション衝撃を吸収し、足への負担を軽減します
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
反射鏡夜時間の安心設計です
色シロ
材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ
材質(ソール)EVA+合成ゴム
材質(中敷)ポリエステル
足元が危険な現場で大活躍。釘やガラス片等から足裏を保護する防弾素材のケブラー繊維をソールに装備したセフティーシューズです。カラーはバリエーション豊富に選べる全4色。作業だけでなく私服にも合わせやすいデザインも大好評です。つま先保護の先芯には丈夫な鋼製先芯を使用しています(JSAA A種相当)。鋼製先芯と踏み抜き防止仕様で片足僅か約378g。軽くて快適な履き心地です。アッパーはメッシュ素材を採用しておりムレにくく、インソールも通気性が高い素材を使用しています。耐摩耗性に優れたゴム素材と滑りにくさを考慮したアウトソールを採用しています。枕元に常備したい防災用としてもお勧めです。
用途一般作業全般
形状ローカット
材質(アッパー)ポリエステル
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)378(26cm)
機能踏み抜き防止、軽量、通気性、耐滑、耐摩耗性
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
トウガード作業の中で負担のかかる爪先部を保護します
メッシュ素材ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます
カップインソール通気穴により通気性を高めます
エアクッション衝撃を吸収し、足への負担を軽減します
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
反射鏡夜時間の安心設計です
通気口(靴底)シューズの中を1日中爽やかに保ちます
色シロ
材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ
材質(ソール)すべり止め合成ゴム
アルコール・塩素・高熱などの殺菌処理に強くて丈夫な高機能シューズ。最高レベルの耐滑性能で滑りやすい食品工場内や調理場を安全に歩けます。軽くて疲れにくい発砲ポリウレタンミッドソールを使用。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
機能耐滑耐油底・抗菌・防臭・防カビ
生地甲被
性別男女兼用
トウガード 作業の中で負担のかかるツマ先部を保護します
メッシュ素材 ムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます
カップインソール 通気穴により通気性を高めます
エアクッション 衝撃を吸収し、足への負担を軽減します
衝撃吸収材 疲労度を大幅に軽減します
反射材 夜間時のための安心設計です
通気口(靴底) シューズの中を一日中爽やかに保ちます
色シロ
材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ
材質(ソール)すべり止め合成ゴム
トウガード作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します
ベンチレーションムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます
通気口シューズの中を一日中さわやかに保ちます
ヒールガードかかと部分を保護します
カップインソール最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
底材靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています
色シロ
素材塩化ビニール
トウガード作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します
ベンチレーションムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます
通気口シューズの中を一日中さわやかに保ちます
ヒールガードかかと部分を保護します
カップインソール最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
底材靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています
色シロ
素材塩化ビニール
関連キーワード
1
2
次へ