甲高な方にお勧め。
用途軽作業全般
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)約400(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足ムレ防いで快適ドライブ。長時間履いても足爽やかドライバー専用シューズ。アッパーとソール両方から空気を通すことで、爽やかさが持続。油の付着した床面でも変質しにくい耐油底。運転しやすいヒール形状で、長距離の運転も疲れにくい。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)約410(26cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)約315(25.0cm)
機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)樹脂
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
形状ローカット
タイプ男女兼用
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA B種合格品
材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底
標準質量(g/片足)330±10(26cm)
靴タイプスニーカー
素早く確実な着脱が可能なマジック止めタイプ。
約270gの超軽量モデル(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンス。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮。
運送業・倉庫業などの軽作業に幅広く使用可能。
女性サイズ対応のサイズ展開。
足幅EEE
標準質量(g/片足)約270(26cm)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革
先芯樹脂(JIS L種相当)
靴底EVA+合成ゴム
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
普段履きに、ウォーキング用としてもオススメ!女性向け・外側ファスナー付き軽量シューズ、アサヒ L511。普段履きとして、ウォーキング用としてもオススメな、女性向け軽量シューズ。マットな光沢感が綺麗で、シンプルなデザインです。お出掛け等のきちんとした装いにも馴染みます。かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つき。夜間の歩行も安全です。かかと部を包み込む形状により、安定した歩行を実現するカップインソール付き。取り外しできるので、靴内を清潔に保てます。靴底は地面からの衝撃を吸収し、適度な反発弾性で足への負担を軽減します。
形状ロータイプ
色ホワイト
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
甲被タイプひもタイプ
足囲4E
靴タイプスニーカー
関連キーワード