カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)約315(25.0cm)
機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)樹脂
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
形状ローカット
タイプ男女兼用
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA B種合格品
材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底
標準質量(g/片足)330±10(26cm)
靴タイプスニーカー
履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。
帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴
標準質量(g/片足)300
材質(底部)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニル100%素材なので、ポリエチレンより丈夫な防水生地です。
材質PVC
色ホワイト
特性防水
用途靴用部分化学防護服
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン
全長(mm)約400
色ホワイト
サイズフリー(ロング)
規格JIS規格:ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品
耐水圧(mm)1000以上
特性耐水
ひもタイプ太い
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。
N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。
鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。
防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。
透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。
手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。
靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。
嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
色ホワイト
サイズL
セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー
材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層
耐水圧(mm)2500以上
透湿度(g/m2・h)7000/24
適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付
長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32
厚さ(mm)アウター手袋:0.4
高さ(cm)40(靴カバー)
サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード