こんなお得な商品も!

静電気防止手袋 滑り止め付
モノタロウ
¥199
税込¥219
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
用途半導体・研究所での作業。
抵抗値108~109Ω
材質ポリエステル(導電繊維編み込み加工)
厚さ(mm)1.05
色白
入数(双)1
機能静電気防止
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れ、フィット感があり、作業に適しています。
軍手型です。
用途半導体工場での作業。
静電気塗装作業。
機能導電・伸縮性
全長(cm)21.5
材質ナイロン(導電繊維編み込み加工)
トラスコ品番310-3731
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)215×95
色白
入数(双)1
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)9.5
抵抗値107Ω
指マチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。
用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に
抵抗値(Ω)108~109
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。
用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に
抵抗値(Ω)108~109
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)106-11
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き
材質ナイロン(導電糸入り)
厚さ(mm)0.4
入数(双)10
機能静電
電気抵抗(Ω)10^7-10^12
関連キーワード