39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校の時計をイメージした無駄がなく見やすいデザインです。白を基調に黒で力強いゴシック調数字は視認性に優れています。
用途塾やオフィスにもおすすめ 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスティック、ガラス ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×42 本体質量(g)520 表示方式アナログ 使用電池単3×1 (別売) アズワン品番64-8887-05
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

W-711 WH 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密) 動画あり
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ 直径(Φmm)338 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)338×338×50 WH 質量(g)1025 種類掛時計 電池単3形アルカリ乾電池2本 アズワン品番64-8887-03 カレンダー付き 電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

オフィスに最適な掛時計 一目でわかるデジタルカレンダー表示 エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示 音が静かな連続秒針
用途掛時計として 材質HIPS樹脂・ガラス ホワイト 質量(g)750 種類掛時計 精度月差±30秒 表示方式アナログ・デジタル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)320×48 機能連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH) 使用電池単3形乾電池×3(別売) 電池寿命約1年
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

インターフォルム壁掛け時計 Kemppiケンピ
あたたかみのある木に陶器のような質感のポリレジンをあわせたナチュラルなウォールクロック。 真っ白な文字盤に小さな数字を並べ、アットホームでシンプルなデザインに仕上げました。 陶器のようなベースに立体感のある文字盤、木製の短針やゴールドの秒針など上品なアクセントがちりばめられています。 連続秒針ムーブメントを使用し、秒針の音が気になりません。 寝室などの静かなお部屋にもおすすめです。
ホワイト 表示方式アナログ 奥行(mm)2.5 質量(kg)0.9 材質木、ポリレジン タイプスイープムーブメント 電池単3乾電池(別売り) 付属品壁掛用木ネジ 直径(Φcm)30
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

シンプルデザインで見やすいです。
トラスコ品番543-3719 材質樹脂 厚さ(mm)42 ホワイト 電源マンガン乾電池単三形1本(サンプル電池同梱) 電池寿命約1年 直径(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

保土ヶ谷電子販売掛時計
見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。滑らかに進む連続秒針です。
材質プラスチック・ガラス タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能連続秒針 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N-033 WH 時計用スタンド MAG(ノア精密) 動画あり
MAG(ノア精密)時計用スタンド
壁に穴をあけれない、掛時計を設置する場所がない時に便利なスタンド
用途掛穴の頂点から底辺までが30センチ以内の掛け時計に利用可能なスタンド 付属品留め具・ネジ2本・スポンジシール ホワイト 耐荷重(kg)1.5まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×100×150 本体質量(g)200 アズワン品番65-0559-65 素材プラスチック
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として、置時計として 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約670 電源単3乾電池×4(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22 表示方式デジタル 機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク 保証期間1年 グリーン購入法適合 電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

シンプルで使いやすい温度・湿度計付きの掛け時計(ホワイト)!場所を選ばないシンプルデザインで、自宅はもちろん会議室やオフィスでもお気兼ねなくお使い頂けます。電波時計で面倒な時間合わせが不要!
用途時計 シンプル おしゃれ オシャレ ホワイト 白 壁掛け 電波 気温 湿度 カレンダー 一人暮らし 子ども リビング オフィス 会議室 便利 インテリア 静か 材質プラスチック枠/ガラス 質量(kg)1.6 ホワイト 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×52
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

シンプルを追求したスタイリッシュな壁掛け時計。他のインテリアに合わせやすいモノトーンカラー。小さめの数字でシンプルさを追求したデザインです。マットな質感のフレームで、シックでクールな印象を与えます。文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。文字盤表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防ぐと同時に、高級感を演出してくれます。直径は約30cmではっきりとした文字盤なので遠くからでも見やすい仕様です。単三電池1本(別売り)で動きます。
仕様●ムーブメント:sangtai6168S ホワイト 電源単3電池1個(別売) 表示方式アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×43×300 連続秒針
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 動画あり
暗い場所でライトが自動点灯 時刻・カレンダーが見やすいです 時刻も自動で修正する電波式 置掛兼用なので場所を選びません
用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)316×252×58 ホワイト 質量(g)1200 種類置掛兼用時計 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式アナログ・デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)316×252×58 機能電波時計・ステップ秒針・温度表示(-19.9~+50℃)・湿度表示(10~95%RH)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)・ライト自動点灯(光センサー式)・置掛両用 使用電池単3形乾電池×1・単2形乾電池×4 電池寿命時計用・約1年 温度湿度表示用・約10カ月
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ディズニーがかわいいからくり掛け時計!文字盤のミッキーとその仲間たちが動きます!毎正時には選べる28曲の中からメロディが流れます!
用途時計 からくり かわいい ミッキー ミニー ディズニー ミッキーアンドフレンズ 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 ホワイト 白 プレゼント 贈り物 ギフト 材質プラスチック枠/ガラス 質量(kg)2.8 ホワイト 寸法(cm)45.7×37.9×8.5
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり
1個
929 税込1,022
当日出荷

防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として 材質プラスチック ホワイト 質量(g)520 電源単3乾電池×1(別売) 直径(Φcm)27.8 機能防塵・防水 保証期間1年 奥行き(cm)4.8 防水 連続秒針
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

W-734 WH-Z 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密) 動画あり
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55 本体質量(g)740 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止 使用電池単3×1 (別売) 防塵防水性能IP67 アズワン品番64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
欠品中

オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)226×551×30 ホワイト 質量(g)1400 種類置掛兼用時計 温度範囲(℃)-9.9~+60 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30 機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示 湿度範囲0~99%RH 使用電池単3形乾電池×6(別売) 電池寿命約1年 日付表示 電波時計
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック 動画あり
キッチンクロックとしても使える時計機能付 見やすい大画面表示(63×35mm) 簡単に時間をセットできる6キータイマー 立てかけスタンド付 壁掛けフック付 取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Burger & Chips」壁掛け時計はポッシュ(高級感のある)グレーを初め、カラフルなマット仕上げのお色からお選びいただけます。カラフルな壁掛け時計は、キッチン、リビング、オフィスなど、お部屋を明るく演出してくれるでしょう。
仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質アクリル・ペイントマット仕上げ(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー) マットホワイト&ミント(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)29×29×7 再生材使用使用
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

安心・安全設計の掛け時計 もしも掛時計が落下しても風防がプラスチックなのでガラスのように飛散しません。
用途掛時計として 材質プラスチック ホワイト 質量(g)490 電源単3乾電池×1(別売) 直径(Φcm)31 機能プラスチック風防 保証期間1年 奥行き(cm)5.3 連続秒針
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 動画あり
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計○時刻自動修正 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48 質量(g)480 電池単3×1(別売) 種類掛け時計 タイプステップ秒針 機能夜間秒針停止機能 ホワイト アズワン品番65-1845-19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

W-811 WH-Z 無線LAN掛時計シグナルキーパー MAG 動画あり
無線LAN(Wi-Fi)に接続するとインターネットから時刻情報(NTPサーバー)を受信して同期するので時刻を修正する必要がございません。
用途掛時計として 材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約780 電源単3乾電池×2(別売) 直径(Φcm)約32.7 表示方式アナログ 機能無線LAN接続、タイムゾーン(時差)設定、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ) 保証期間1年 取扱説明書(0.4MB) 奥行き(cm)約5.3
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

保土ヶ谷電子販売プラ風防防塵防水掛時計
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル ホワイト 質量(g)約566 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能IP67対応・連続秒針 電池寿命アルカリ電池使用時約1年 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリル ホワイト 質量(g)約606 タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい) 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00) 電池寿命アルカリ電池使用時約1年 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

どんなシチュエーションでも使いやすいシンプル時計 秒針が連続してスムーズに動きます 余計な装飾がなく、家庭だけではなくオフィスや店舗にもおすすめ
機能連続秒針 ホワイト 表示方式アナログ 寸法(mm)280×280×55 付属品取扱説明書、保証書、掛け具 材質プラスチック、ガラス 質量(g)480 電池単3形アルカリ乾電池1本 アズワン品番65-0559-18
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

【快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適】温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。【心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない】連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約695 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×3(電池別売) 機能カレンダー表示付・温度計表示付 電池寿命時計用:約1年、カレンダー用:約2年、温度湿度計:約2年(アルカリ電池推奨) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×45
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

上品なデザインの電波時計です。 エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。 すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。
機能電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付 白パール色(白) 寸法(mm)305×305×45 材質プラスチック枠/ガラス 質量(g)780 表示方式アナログ 色番03 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

青/白 付属品壁掛けネジ×1本 サイズΦ118×48mm 質量(g)182 タイプ掛置両用 電源単3電池×1本(別売) 表示方式アナログ アズワン品番8-4189-21 防水
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

保土ヶ谷電子販売電波掛時計
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。(電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。(22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです)。
材質プラスチック・ガラス タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい) 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能電波時計・夜間秒針停止(22:01~6:00) 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッドセンチュリーデザインをベースにフェミニンに仕上げたウォールクロック。 壁面に映える大き目サイズでお部屋を華やかに彩ります。 5cmの奥行が壁面に影を生み、立体感を演出します。 見る角度によって表情が変わるユニークなシルエットが魅力です。 文字の代わりに12個のプラスチックパーツをあしらいました。 アートを飾るように壁面インテリアをお楽しみください。
表示方式アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×5 質量(kg)0.7 材質プラスチック タイプステップムーブメント 電池単3乾電池(付属) 付属品壁掛用木ネジ
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波時計電波時計 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×45×255 質量(kg)0.4 材質ポリスチレン/ガラス 表示方式アナログ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波・連続秒針の静音掛け時計
用途白を基調とし、ガラス留め飾りがアクセントの電波掛時計です。離れた場所からでも数字。を認識しやすい視認性を追及。コチコチしない滑らかな連続秒針で、場所を選ばず使用できます。 材質【風防】プラスチック枠 / ガラス 寸法(mm)Φ300×46 質量(g)620 品名フィットウェーブ568 機能滑らかに動く静かな秒針。遠くでも見やすい立体的な凸文字。電波OFF機能付き(クオーツ時計として使用可能)。電池交換時期お知らせ機能。 使用電池単3形アルカリ乾電池×1本使用(別売) 電池寿命約1年
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き。
ホワイト 質量(g)(約)51/電池含む 使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属) 設置方法壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.9×7.7×1.2 防水性防滴 音量(dB)タイマー:約80 アラーム最長:約60秒
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に 仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80 本体質量(g)約60 電源(個)単4形乾電池×1(別売) 時計機能あり マグネットネオジム磁石×1個 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム鳴動時間:約30秒間
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付
材質ABS樹脂 ホワイト 電源リチウム電池CR2025 表示方式液晶デジタル4桁 機能お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 フックあり(壁掛け用) 最大設定時間99分99秒 アラーム警鳴時間(秒)約60 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

アマノタイムレコーダー
エコ商品
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]。外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]。自動欄移動機能。[BX6100/6200]。当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃) 印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤) 使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 集計機能なし
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W)17 印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃)-5~+40 メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1 カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり 付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個 質量(kg)1.7 ホワイト 文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数 消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99 精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 人数使用人数(人):50 表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能) 時間休憩時間帯:1時間帯 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可) 使用環境温度(℃)-5~40 操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回 インク使用インクリボン:ER-IR103 使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと) 集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なし トラスコ品番514-7743 質量(kg)3.2 印字色:単色(黒) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)待機時2/定格8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷