置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ
機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計
直径(Φmm)320
付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
色白(ホワイト)
種類掛け時計
電源単3マンガン乾電池×1本
寸法(Φ×mm)320×58
使用電池マンガン単三電池1本使用(別売)
電池寿命約1年
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など
付属品取扱説明書・保証書・掛け具
材質プラスチック
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55
本体質量(g)740
表示方式アナログ
機能夜間秒針停止
使用電池単3×1 (別売)
防塵防水性能IP67
アズワン品番64-8887-07
電波時計〇
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)520
電源単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)27.8
機能防塵・防水
保証期間1年
奥行き(cm)4.8
防水○
連続秒針○
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
色青/白
付属品壁掛けネジ×1本
サイズΦ118×48mm
質量(g)182
タイプ掛置両用
電源単3電池×1本(別売)
表示方式アナログ
アズワン品番8-4189-21
防水○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質ABS・ガラス
質量(g)約255
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP4対応・ステップ秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類腕時計
表示方式アナログ
電池寿命約3年
防水仕様10気圧
材質(バンド)ポリウレタン
防水○
夜光(蓄光)○
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約566
タイプ連続秒針
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・連続秒針
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリル
色ホワイト
質量(g)約606
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
3石の天然ダイヤが煌めくソーラー電波腕時計。文字盤に天然のダイヤモンドを3石散りばめ、風防はキラキラ輝く「8面カット」クリスタルガラス使用。天然ダイヤ3石。正確な時刻を刻む電池不要のエコな時計。文字盤下部に月・日・曜日をデジタル表示。電池交換不要のソーラー充電システム。誤差 10万年に1秒の電波受信機能。1年間保証書付き
仕様あかり発電(ソーラー電源)、日常生活防水、電波受信機能:定時受信・強制電波受信、受信電波:長波(周波数40/60kHz)、両局自動選局受信(1日最大3回)
材質ケース・ベルト:ステンレス、ベゼル:セラミック、ガラス:8面カットクリスタルガラス、文字盤:3石天然ダイヤモンド付き
質量(g)140
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)5.3×4.6×1.4
適合手首周(cm)14~21.5
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)151×100×212
質量(g)580
電池リチウムイオン充電池
防塵防水性能IPX5
スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
スポーツシーンなどに便利なストップウォッチ機能が付いたデジタル腕時計。大容量バッテリーを搭載し、電池交換無しで長く使える超寿命モデルです。水に強く耐久性の高いウレタンベルトは金属アレルギーを抑えるとともに腕に馴染みやすくサイズ調節も簡単です。水仕事でも使える10気圧防水。
材質バンド:ステンレス鋼ウレタン
寸法(mm)全長245×直径46×厚さ13
質量(g)50
機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定
使用電池CR2025
防水性日常生活防水(10気圧防水)
10気圧・逆回転防止ベゼル付きの本格スポーツ腕時計です。クレファーになかったスポーツタイプの10気圧防水をご用意しました。軽い付け心地のスポーティーな時計は男女問わずご利用いただけます。
材質ケース:ABS、バンドTPU
寸法(mm)全長245×直径43.6×厚さ12.4
質量(g)34
機能日本製ムーブメント、逆回転防止ベゼル、蓄光インデックス・針
使用電池SR626SW
防水性10気圧防水
液晶が大きくて見やすい10気圧防水のデジタルスポーツウォッチ。ストップウォッチ機能などもあり、スポーツシーン等で活躍する腕時計です。
材質バンド:ポリウレタン、ケース:ABS
寸法(mm)全長240×直径33×厚さ11
質量(g)25
機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定
使用電池CR1616
防水性10気圧防水
機能ストップウォッチ・アラーム機能
寸法(mm)247×40×13.8
サイズミディアム
質量(g)40
表示方式デジタル
防水仕様10気圧防水
カレンダー曜日・日付表示
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き。
色ホワイト
質量(g)(約)51/電池含む
使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)
設置方法壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.9×7.7×1.2
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約80
アラーム最長:約60秒
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計。腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック。数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付き。ショックセンサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動を制御。左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計
付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書
質量(kg)0.03
電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)
精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内
設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)
メモリー7日
表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー
電池寿命1年(1日1万歩にて)
防水性3気圧日常生活防水
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン
色ホワイト/ピンク(W/P)
質量(g)39(バンド、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032 リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)
表示液晶5桁デジタル2段表示
設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF
表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)
受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
アズワン品番69-6027-41
受信方式自動受信/強制受信
適合手首周(cm)14.5~20
防水3気圧防水(日常生活防水)
時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)
材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン
色ホワイト/ピンク(W/P)
質量(g)31(バンド、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR1632 リチウム電池 1個
検出方式3D加速度センサー
精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)
表示液晶5桁デジタル2段表示
設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF
表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)
受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
アズワン品番69-6027-38
受信方式自動受信/強制受信
適合手首周(cm)12.5~20
防水3気圧防水(日常生活防水)
時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。
質量(g)43
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
日付表示○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
文字盤に設置されたソーラーパネルが光を電気に変え、充電し駆動します。一度フル充電すると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光を文字盤にあて、充電してください。
材質ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、バンド:ステンレススチール
機能Seiko Mov使用
使用電池ソーラー(フル充電4カ月)
防水性3気圧防水
1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。
質量(g)62
電源リチウム電池SB-T14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×27×75
【機能】。簡単操作の5ボタンタイマー。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/12時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き。
質量(g)(約)39/電池含む
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
設置方法強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×7.8×1.6
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約85
アラーム最長:約30秒
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー
付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー
質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V(CR2032電池1個)
精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5
設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩
表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数
電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
保存温度範囲(℃)-20~60
防滴構造JIS C 0920:2003規格適合
表示寸法(mm)33.5×18.5
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー
よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載
2つの時間を同時計測可能
メロディと光で分かりやすくお知らせ
使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる
長時間管理できる100時間計
ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
色ホワイト
材質耐熱ABS、PC/ABS、PET
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池
設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位
計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)
電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)
音量大(80dB)・小(70dB)・オフ
タイマー機能カウントダウン・カウントアップ
アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位
保証期間1年
音色メロディー(4種類)
防水性-
フック○
マグネット○
アズワン品番65-2348-66
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー
よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載
2つの時間を同時計測可能
メロディと光で分かりやすくお知らせ
使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる
長時間管理できる100時間計
ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ
色ホワイト
材質耐熱ABS、PC/ABS、PET
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池
設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位
計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)
電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)
音量大(80dB)・小(70dB)・オフ
タイマー機能カウントダウン・カウントアップ
アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位
保証期間1年
音色メロディー(4種類)
防水性IPX5
フック○
マグネット○
アズワン品番65-2348-67
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード