テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。手元のリモコン操作でミュートON/OFF簡単切替!。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!。Φ3.5mm4極ミニプラグ対応のスマートフォンなど端末に使用可能。ビジネスシーンでも使用しやすい3つのカラー展開
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書
質量(g)6(コード除く)
ケーブル長(m)1.2
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×20×12.5
イヤホン形状カナル型
ノイズを軽減するフィット
マイク内蔵
通話、音楽、音量コントロール
仕様THD:<0.1% (1mW/500Hz)
セット内容Jib イヤホン、イヤージェル(S,M)、ユーザーガイド
色ホワイト
タイプインナーイヤー
接続3.5mm AUXケーブル
プラグ3.5mmステレオミニプラグ
保証期間2年
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)83(1mW/500Hz)
インピーダンス(Ω)17
ドライバー径(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。
リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。
通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。
豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。
低音豊かでクリアなサウンド
人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現
耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断
マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応
4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
構造密閉式
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20-20000
ドライバーユニット(Φmm)8.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)101
ケーブル種類固定式
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
付属品シリコンカバー(装着済)取扱説明書
質量(g)約8(コード含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)97
イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・深みと広がりのある豊かな高音質を実現
直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。
・高磁力ネオジウムマグネット
16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる4カラー
カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)106
再生周波数帯域(Hz)5~25000
コード長さ(m)約1.2
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状カナル型
音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!。iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書
質量(g)6(コード除く)
ケーブル長(m)1.2
接続方式Type-C
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×22×21
イヤホン形状カナル型
3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
質量(g)約15
プラグ3.5mmミニプラグ
コード長さ(cm)約125
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:110±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.2
最大入力(mW)5(JEITA)
イヤホン形状カナル型
インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズの有線ステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーイヤー型でこもりがなく自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。安定した接続環境をさっと整えられる有線タイプ。挿すだけで簡単に使えるから、急なWeb会議が始まったというようなときでも慌てず安心して参加できます。 。ドライバーユニットの前後にダクトを設けた構造で、こもりのない自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感がなく、周囲の音も聞こえるので安心です。 。耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 。大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 。絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 。コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる約1.2mです。 。コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 。Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 。マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 。※スマートフォンでご使用の際は、4極ミニプラグ方式のスマートフォンに接続してください。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。 。※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。 。※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 。※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品シリコンカバー(装着済み)
適合機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット ※すべてのスマートフォン・タブレットでの動作を保証するものではありません。
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約8 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2、Y型
プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:13.6
音圧感度(dB/mW)103
最大出力(mW)10
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズ
色ホワイト
タイプセミオープンタイプ
ケーブル長(m)約1.2(Y字型)
本体質量(g)約13
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:92±3
接続端子Lightning端子
リモコンマイク付きリモコン搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証取得
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13
イヤホン形状インナーイヤー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式耳栓タイプ
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書
適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3
コード長さ(m)1.2(Y型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)8
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)10~20000
ドライバーユニット(Φmm)9
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します
寸法(mm)20×20×17
質量(g)4
高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書
寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2
色ホワイト
形ダイナミック型
質量(g)12.5
感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW
マイクロホンCondenser Microphone型
再生周波数(Hz)20~20K
プラグ形状USB Type-Cコネクター
関連資料(0.67MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。
音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。
音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
色Pure White
本体質量(g)17.5
感度95dB±3dB SPL@1KHz
対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)
インピーダンス32Ω±15%@1KHz
プラグUSB-C
ケーブル長(cm)125
周波数帯域(Hz)20~20000
イヤホン形状インナーイヤー型
スピーカーサイズ(mm)14.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属
型式密閉ダイナミック型
質量(g)10
インピーダンス16Ω
プラグTYPE-C ストレート
コード長さ(cm)120
再生周波数(Hz)20-20000
音圧感度(dB)102±3dB
ドライバー径(Φmm)10
快適な音楽体験とクリアな通話を実現するM106 3.5mm有線イヤホン(マイク付き)。 。10mmドライバと高音質再生技術により、豊かでクリアなサウンドを実現。インピーダンス16Ω±15%、再生周波数20-20000Hz、感度95dB±3dBで、幅広い音域を忠実に再現。高感度マイク内蔵で、クリアな音声での通話が可能。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。エルゴノミクスインイヤーデザインで、長時間使用でも快適な装着感。軽量設計(わずか13g)で、持ち運びも楽々。ハウジングには剛性の高いアルミニウム合金を採用。表面のギラつきを抑え、落ち着いた風合いのマット加工済み。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
仕様マイク:コントローラーに内蔵
直径(Φmm)ドライバ:10
質量(g)約11
周波数(Hz)20~20000
ケーブル長(m)全長 約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約20×14×1200
抵抗(Ω)16(±15%)
操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)
接続端子3.5mm/4極(CTIA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)98(±3)
激しい動きにも外れにくく、防汗機能(IPX5)に対応した有線型スポーツイヤホン。
独自の構造で、運動中にイヤホンの落下を気にして集中を妨げることなく、インイヤー型とイヤーフック型(耳掛け式)の装着感を選べる2ウェイデザインで快適にお使いいただけます。
イヤホン形状カナル型/耳掛け型
耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品シリコンポーチ、取扱説明書
質量(g)約5.2(ケーブル含まず)
形式ダイナミック
プラグ金メッキI型4極ミニプラグ
保証期間購入から1年間
ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル)
最大入力(mW)100
マルチポイントにも対応。高音質と快適な装着感のコンパクトデザインを両立。アップグレードされたBluetoothワイヤレスイヤホンのロングセラモデル「JBL TUNE125BT」。デバイスと有線で接続することなく、気軽に使用できるBluetoothワイヤレスイヤホンです。2017年の初代モデル「JBL TUNE110BT」からアップグレードを重ねてきたロングセラーシリーズであり、昨今の動画・音楽の視聴機会の増加やニーズに合わせて、よりお使いいただきやすい機能を充実させています。力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いたJBLのパワフルサウンドをはじめ、耳元にすっきり収まるコンパクトなハウジングと、シンプルなデザインと操作性はそのままに、前モデルより2倍となった最大16時間の連続再生時間、さらに手に取りやすい価格帯ながらマルチポイント対応を踏襲しています。
接続方式Bluetooth5.0
イヤホン形状カナル型
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー
質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン
USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどの機器と接続ができます。
有線接続のため、オンライン会議などですぐに使えて便利です。
動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がなく快適に楽しめます。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。
手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる
リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFができ、押しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。
内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。
パワフルでクリアな音質
ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、パワフルでクリアなサウンドを楽しめます。
イヤホン本体は片耳約2.0gと軽量で、長時間使用でも疲れにくく、オンライン会議などにもおすすめです。
使いやすい1.2mケーブル。ノートPCやスマートフォンと接続する時に便利な長さです。
小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ
小さな耳にもフィットするXSサイズを含む4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーピースを付属。自分にあったサイズで、快適な着け心地とより良い音質をお楽しみいただけます。
スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
Web会議システムに対応
オンライン会議時には、パソコン操作をせずに、イヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作でマイクミュート(ON/OFF切替)ができます。
2023年5月現在の動作確認済会議システム。オンライン会議アプリのマイクミュート機能とは非連動。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
型式ダイナミック型
質量(g)4(イヤホン部左右合計)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~22000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)9.2
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード