4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIAAマーク取得の抗菌PVCシートを本体に使用、安心の日本製、文具だけでなく、マスクや歯磨きセットなど、衛生用品のケースにも。
用途抗菌PVC生地を使用したペンケース 仕様●本体寸法:W210×D5×H110mm●収納サイズ(目安):ペン/5~7本程度、シート状のもの/W180×H95mm程度●本体質量:20g●材質:抗菌PVC●パッケージサイズ:W120×D6×H240mm●パッケージ質量:23g ホワイト
1個
379 税込417
5日以内出荷

ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP! 少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。 調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。 ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。 電源コードはケースの外側に巻いて留められます。 保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。 高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。 混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。 使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ ホワイト 消費電力(W)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時) 本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む) 連続使用可能時間10分 スピード調節5段階切替
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

クリアケースPEN セキセイ 動画あり
両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎。マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)。クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。自分使いにも、ギフトにも最適。【PENサイズの使用例】。ペンケースとして。マスクやウェットティッシュなど入れる衛生用品ポーチとして。メイクポーチとして。 。充電器などを収納するガジェットケースとして。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして
用途中身が見えて使いやすい!大人可愛いクリアケース。マチ付きなのでスリムだけどしっかり収納できます。 材質合皮:PVC 寸法(mm)縦110×横210×幅30 材質(本体)PVC 規格PENサイズ 材質(裏地)ポリエステル 材質(ファスナー)樹脂
1冊
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジャー、雨対策やフェス、災害対策など万能に使える耐水性生地と止水ファスナーで幅広いシーンで使用できるコサッシュ型ポーチ。高透過性PVCのクリアウインドウは0.3mmの薄さ。でケースに入れたままタッチパネル操作・顔認証や通話も可能。ケースの中からでもクリアな撮影が可能です。超軽量かつ耐久性の高い素材なので、懐中電灯や衛生用品・ハザードマップなど持ち歩き防犯グッズの収納にもおすすめです。
材質PVC+TPU+亜鉛合金+ABS+ナイロン ホワイト 質量(g)約40(付属ストラップ除く) タイプスリーブ・ポーチ型 寸法(幅W×高さH)(mm)260×140 耐荷重(kg)(ストラップ使用時)約5まで 対応機種収納可能サイズ:W200×D20×H110mm以下、対応スマホ画面サイズ:W190×H85mm(7インチ)以下、カメラ窓サイズ:W195×H90mm 以下 適合温度(℃)-15~+45 ストラップ長さ(cm)約60(片側最長) 関連資料(0.89MB) 防水保護等級IPX8(防塵等級6相当:メーカー試験による) 最大使用質量(kg)内容物3まで 水深(m)使用推奨0~15(使用限界水深25)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷