種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
サイズ前高165
全長(mm)4000
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
仕様パッチン式
分類軒系列部材
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
関連キーワード