用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000
色ホワイト
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間連続
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。
トラスコ品番856-8097
材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)
幅(mm)140
色白
高さ(mm)114
奥行(mm)223
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC110/220
音圧レベル(dB)最大102(at1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
音色10音
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
防塵式で排気ファンが2個とスイッチが付いている防塵式デスクです。
仕様カギ付、脚部:アジャスター仕様・樹脂カバー・配線用グロメット付、排気用ファン2個付・2Pアース付コンセント4個付
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付・19インチマウントアングル(取付ユニット数:11U)、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)44
色ホワイト
最大積載量(kg)100
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×950×720
1台
¥129,800
税込¥142,780
29日以内出荷
メンテナンス用の背面パネルは、前面扉と同一キーでの施錠仕様です。セキュリティと使い勝手に配慮したシンプルな仕様です。
仕様カギ付(前面開扉・背面パネル)、キャスター・アジャスター付、ファン2個付(背面パネル)、ケーブルホルダー付
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)EIA19インチラックマウントアングル(取付ユニット数:12U)・配線用グロメット付(両側計2箇所)・底板配線引込口付(470×50mm)
質量(kg)44.5
色ホワイト
最大積載量(kg)120
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)720×730×720
1台
¥98,980
税込¥108,878
29日以内出荷
可動できる中棚付の片開扉のサーバーラックです。
仕様カギ付、脚部:アジャスター仕様
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・コードホール付・扉/アクリル窓付・EIA19インチラックマウントアングル(取付ユニット数:12U)
質量(kg)41
色ホワイト
最大積載量(kg)100
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×800×720
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)451×400・30ピッチ可動
1台
¥99,980
税込¥109,978
29日以内出荷
関連キーワード