7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)900 厚さ(mm)3 質量(kg)12.5 長さ(m)30
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 材質PVC 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1500 材質PVC 形状薄手メッシュタイプ
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコム 動画あり
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。押した感触の分かりやすさと静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本 質量(g)約948(※ケーブル含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 分類フルサイズ 対応【VCCI】ClassB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時) 機能キーボード・マルチファンクション キー数108キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 キーメカニカル(茶軸/タクタイル)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(茶軸/タクタイル) テンキーレス コンパクトサイズ 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコム 動画あり
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。押した感触の分かりやすさと静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本 質量(g)約784(※ケーブル含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 分類テンキーレスサイズ 対応【VCCI】ClassB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×137×33(スタンド含まず)、365×137×42(スタンド時) 機能キーボード・マルチファンクション キー数91キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 キーメカニカル(茶軸/タクタイル)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)