8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12 シート厚さ(mm)0.3±0.02 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織ラッセル編み 質量(g/m2)320 認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm)0.3 ハトメ内径(mm)12 ホワイト 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 特性防炎、採光
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 種別ハトメなし 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ タイプ2類 引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm 特性防炎
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート 萩原工業 動画あり
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)188 引裂強度(N)縦230×横205 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)