用途アパート用玄関ドア用ドアクローザ
適合リジェーロV
セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ねじ
色ホワイト
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ
適合玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2(17~)・ジエスタ2防火戸(17~)
色プレシャスホワイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ
適合玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2(17~)・ジエスタ2防火戸(17~)
色プレシャスホワイト
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
ベンチ・収納・デスクとして使える3WAYベンチキャスターがついているので小さなお子様もスムーズに出し入れが可能。収納するものに合わせて仕切り板もご活用いただけます。玄関に置けば脱ぎ履きがラクにできて、玄関小物・屋外グッズ・防災グッズもまとめて収納。カラーは「ダークブラウン」「ナチュラル」「ホワイトウォッシュ」の3色展開。
用途収納家具 , 収納ベンチとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
高さ(mm)350
タイプ組立式
奥行(mm)400
キャスターあり
座高(mm)350
お客様のご要望に応え、内寸奥行きを27.5cm→30cmにリニューアル!。見た目もオシャレなルーバータイプのシューズボックスです。
ルーバー仕様でいつでも爽快!
可動棚で自由自在にセッティング!
2台を上下に重ねて設置する事も可能!
最大収納数約28足!
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても
質量(kg)(約)16.5
タイプ28人用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×34.5×93
素材パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板
鍵なし
内寸(cm)【内寸左】56.5×30/【内寸右】27.5×30
通気性抜群!ルーバー式シューズボックス(下駄箱・玄関収納)
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!。ルーバー仕様で通気性抜群!
2つ重ねることも可能
便利な可動棚式
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても
質量(kg)23.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×34.5×93
素材パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板
鍵なし
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×30×(上段)37.5・(下段)50.5
省スペースでも大容量収納を実現!
有効内寸が(約)30cmあるので、男性用の靴も収納可能です。
ルーバー扉仕様だから通気性抜群!
可動棚5枚付きだから、棚の高さを調節してスペースを有効活用
ニオイがこもらないルーバー式
2つ重ねることも可能
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても
質量(kg)(約)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×34.5×93
素材MDF、パーチクルボード
鍵なし
表面仕様PU塗装
通気性抜群!ルーバー式シューズボックス
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
ルーバー仕様で通気性抜群!さらにお得な2個セット!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!
材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板
質量(kg)23.5
内寸(cm)(約)幅56.5×奥行き30×高さ(上段)37.5 / (下段)50.5(中央固定/可動棚計5枚付属)
縦に2台組み合わせられるから、省スペースでも大容量収納を実現!
ルーバー扉仕様だから通気性抜群!
動棚(合計10枚)付きだから、棚の高さを調節してスペースを有効活用
有効内寸が(約)30cmあるので、男性用の靴も収納可能です。
材質構造部材:MDF、パーチクルボード、表面加工:PU塗装
質量(kg)23.5
有効内寸(mm)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×34.5×93
貼るだけでズレない。お洗濯OK
用途玄関・台所・バス・洗面マット用。
種別ノンスリップマット
幅(mm)100
長さ(mm)100
色ホワイト
材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2
1パック(8枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)50
高さ(mm)1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)1
組立時間20~30分
コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。
用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145
組立時間約20-30分
さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のマット。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!
吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。
お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!
用途洗えるインド綿マット
厚さ(mm)5
材質表面:綿100%中材:ウレタンフォーム3mm裏面:不織布(すべり止め付き)
寸法(cm)50×80
機能ホットカーペット・床暖房対応
洗濯方法ウォッシャブル
滑り止め効果あり
三毛猫のデザインがかわいいインテリアマット。ふわふわもこもこの優しい肌触りで癒されます。お部屋のアクセントに。裏面すべり止め加工。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途トイレマット、洗面所マット、玄関マット、ソファ前に。
混率(%)ポリエステル100、裏面すべり止め加工
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×200×34
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×268×37
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
容量(L)約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×265×218
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
容量(L)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×200×164
玄関~お庭などを植物でオシャレにデコレーション。プラスチック製で、錆びの心配はありません。
材質本体:ポリプロピレン
本体質量(g)740
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。
新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。
2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関
定格電圧(V)100
適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.05
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量1.2A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
玄関~お庭などでフラワースタンドを用いて植物を着飾ってオシャレにデコレーション
材質本体:ポリプロピレン
本体質量(g)2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×555×550
玄関~お庭などを植物でオシャレにデコレーション。プラスチック製で、錆びの心配はありません。
材質本体:ポリプロピレン
本体質量(g)1250
おしゃれなぶどう柄のレリーフプランター。玄関先の寄せ植えに最適な設計。通水性・通気性のよい底穴構造。
材質ポリプロピレン
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
色金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト
サービス分類オーダー・加工
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質スチール
付属品鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)W250×H40
玄関先やオフィスで使えるスマートなコートハンガー。天然木のフックがアクセントのお洒落なコートハンガー。スマートな設計なのであまり場所を取らず、玄関先に置くことが出来ます。先端に木目調のアクセント。下段にもフックがあるのでバッグなどの一時掛けに。
付属品六角レンチ×2
材質本体・台座:スチール(粉体塗装)、フック先端部品:天然木
質量(g)約3000
耐荷重(kg)約5(上部フック:約2.5、中部フック:約2.5)
寸法(cm)上部フック:長さ約15.5・地面からの高さ約159、中部フック:長さ約4.5・地面からの高さ約94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×30×162.5
天然木(ミンディ)製のスツールです。玄関やリビングに置いて、ちょっとした休憩などにお使いいただけます。
用途作業や休憩のための腰掛けに。
組立方法完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×32×45
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)AC100
仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ屋内
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)1
適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
天然木(ミンディ)製のハイスツールです。玄関やリビングに置いて、ちょっとした休憩などにお使いいただけます。
用途作業や休憩のための腰掛けに。
組立方法完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×32×60
インテリアに合う色が選べるダンボール製のシューズボックスです。中身が見やすい窓がついているので、靴選びもラクラク。ダンボールは吸湿・消臭効果もあり、プラスチック製より通気性も良いので、より最適な状態で靴の保管ができます。
用途靴保管、玄関収納、整理
材質ダンボール
質量(g)(1個あたり)337
関連資料(1.06MB)
鍵なし
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)340×230×125、(外寸)362×242×132
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合ポルト
セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
用途玄関ドア用ドアクローザ
仕様プレナス内付枠用・防火ドア用ストップ機能付き
適合プレナス
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)100
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1
定格電流(A)3
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り
色ホワイト
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番375-6548
長さ(mm)32
幅(mm)82
厚さ(mm)30
質量(g)25
防炎性能試験番号EO.010269
耐荷重(kg/cm2)17.3
1枚
¥229
税込¥252
当日出荷
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ
セット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1
適合フェイス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ