材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様露出形
板厚(mm)1.6
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様露出形
板厚(mm)1.6
ドア片扉
材質ステンレス製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.5
ドア片扉
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)ステンレス製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(露出形/埋込型)分割函
材質鋼板製
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.6
ドア片扉
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根なし
板厚(mm)1.6
ドア片扉
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様(埋込形)分割扉
板厚(mm)1.6
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(露出形/埋込型)分割函
材質鋼板
深さ(mm)125タイプ
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
板厚(mm)(ドア)1.6
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様ドア+前面枠
材質鋼板製
保護等級IP2XD
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(露出形)分割扉
材質鋼板製
板厚(mm)1.6
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
IP等級IP2XD
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
保護等級IP2XD
材質(基板)木製
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様露出形
材質鋼板製
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用
仕様(埋込型)分割扉
材質鋼板
深さ(mm)125タイプ
板厚(mm)1.6
保護等級IP2XD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125
有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法)
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
文字盤全体が蓄光になります。 文字盤に脈拍計測目盛が印刷されております。看護師のお仕事には欠かせない脈拍計測目盛付きのナースウォッチ。日本製ムーブメント使用(中国製)。
全長(mm)チェーン込み:103
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×7
材質(スクリーン)アクリル
材質(ボディ)合金
材質(フタ)裏蓋:ステンレス
材質(クリップ)ステンレス
材質(チェーン)ステンレス
幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン
色白
質量(g)78
テープ種類小巻き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×89
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)200タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
縦向きでも横向きでも使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ケース:PVC、ABS
色ホワイト
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、壁面取付可、タッチ操作可能、顔認証対応
防水保護等級IPX8
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 。本製品は吸盤固定用です。石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。
付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼
色ホワイト
付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所屋内用
適合プラグ(タイプ)SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質ファイバー
ひも長(mm)120
見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度約±0.5秒/100分
表示方式液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)。使用温度範囲:-29℃~49℃
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6549
材質ナイロン66
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色白
高さ(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)59
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(2袋×500個)
¥71,980
税込¥79,178
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ