197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリサンデー硬質塩ビ板
エコ商品
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。 材質硬質塩ビ 厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。 入数(枚)1
1枚
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。不透明タイプ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×600
1箱(10枚)
15,500 税込17,050
当日出荷

仕様照明、サイン、看板等のディスプレイに!衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。不透明タイプ 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×600
1箱(10枚)
9,120 税込10,032
当日出荷


アイリスオーヤマ波板 NIPVCタイプ
硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
幅(mm)655 板厚(mm)0.8
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

床にやさしく金属音がなくなります。半硬質塩ビを使っていますので床にやさしく、長時間の使用も可能です。
材質半硬質塩ビ 乳半
1パック(2個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA-KK60W ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。 硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
材質PVC 長さ(mm)1000 ホワイト 外寸(幅W×高さH)(mm)60.0×40.0 内寸(幅W×高さH)(mm)55.0×35.0 収容数LANケーブル 約77本
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

CA-KK80W ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。 硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
材質PVC 長さ(mm)1000 ホワイト 外寸(幅W×高さH)(mm)80.0×60.0 内寸(幅W×高さH)(mm)74.4×54.4 収容数LANケーブル 約140本
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

CA-KK40W ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。 硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
材質PVC 長さ(mm)1000 ホワイト 外寸(幅W×高さH)(mm)40.0×30.0 内寸(幅W×高さH)(mm)37.0×27.0 収容数LANケーブル 約35本
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-3 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-1 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ビット・トレード・ワンハイパーマウススケーター
低い摩擦係数を示す高潤滑素材であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)にエンボス加工(凸凹)を施すことで、マウスパッドとマウス本体を面ではなく点で支えることに成功、接触面積を大幅に減少させました。中間層として硬質塩ビを採用することにより、マウスパッド表面の感触をよりダイレクトに伝えるパッドインフォメーションが特徴です。自社比較では通常のマウスソールに対し30%の滑走性向上し、特にプレイヤーのフィーリングに大きく影響する初動において圧倒的なスムーズさを誇ります。
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) ホワイト
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ板 白ES 9700A
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂 幅(mm)910 長さ(mm)1820 仕様両面マスキングフィルム貼り
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格JIS C8430
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途平面90°曲り 種類平面コーナー90° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途壁面取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類たてとい サイズ(たてとい)PC30 材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂 全長(mm)2700
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様組立式(工具付) 材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 耐荷重(kg)15(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74 コンセントなし 引出しあり
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

机上台<引出し付> リヒトラブ 動画あり
モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。 50cmスケールも収納できるワイド引き出し。 ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。 引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ 有効内寸(mm)560×250×52 耐荷重(kg)15(等分布) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100 引出し内寸法(mm)537×226×30 コンセントなし 引出しあり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途立面内曲り90° 種類立面インコーナー90° 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法C(mm)141
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。
仕様組立式(工具付) 材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 寸法(mm)390×250×160 間口(mm)390 耐荷重(kg)15(等分布) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74 コンセントなし 引出しあり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途直線継手 種類ストレートジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)