ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)(受け座)21.5×67、(高さ)28
取付方向右
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24
ピッチ(mm)45
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)45
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
材質ステンレス
タイプ防火仕様
仕上バレル研磨
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクロム
色シルバー
勝手L(左)
適合ALC70
仕様既製ねじ(M4×10バインド小ねじ)使用
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
右勝手。材質:黄銅。扉厚33~39mm。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.1×25mm、受:3.1×16mm
用途引違い小窓
長さ(mm)92.5
幅(mm)33
厚さ(mm)24.5
色黒
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
左勝手。材質:黄銅。扉厚33~39mm。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.1×25mm、受:3.1×16mm
用途引違い小窓
長さ(mm)92.5
幅(mm)33
厚さ(mm)24.5
色黒
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
関連資料左右の判断(0.1MB)
取付ビスM 4 × 6
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶用サッシ扉・窓
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
オートロック機能で防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。
サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。
施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ