13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。 引張強度(N)222
1袋ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
4,998 税込5,498
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316) ナチュラル(乳白色)
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
1箱(10袋)ほか
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)120 幅(mm)4 赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。 エスコ品番EA475V-1 材質スチール線+PVC
1袋(100本)
250 税込275
当日出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途屋外のアプリケーションに使用可能です。
1袋
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用 仕様標準グレード 材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)SOKULOCK
バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。汎用性抜群のサイズ感。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。老若男女問わないシンプルなカラー
キー方式ダイヤル式 材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン 全長×幅W×厚さ(mm)約532×23×14 質量(g)73 長さ(mm)約532
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)