保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
全長(cm)40
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08
材質ニトリル
入数(枚)100
全長(cm)24.5
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
エンボス加工エンボスなし
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4824-01-77
1双
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
耐熱性と切創耐性を兼ね備えた手袋です。
耐熱性ウレタン(耐熱温度260℃)を両面に使用し、アラミド繊維を有しています。
内側にポリエステルフェルトを採用しています。
材質本体/アラミド繊維、外層/耐熱性ウレタン、縫糸/アラミド繊維、内層/ポリエステルフェルト(熱伝導防止効果)・ポリエステルニット(発塵防止効果)
色ホワイト
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐溶剤
全長(cm)約28
耐熱温度(℃)200/260
アズワン品番1-4825-01-77
1双
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
カテロン手袋(12双入) フリーサイズは、アスファルト防水工事に定番の耐熱手袋です。
機能耐熱
サイズフリー
色白
入数(双)12
1ダース(12双)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱
入数(双)1
厚さ(mm)15
色ホワイト×生成り
サイズフリー
全長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
種別耐熱手袋
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。
色ホワイト
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材瞬間)140
材質(表)ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)140
2018年トラスコ掲載ページ6 0844
耐熱性に優れている純綿軍手とシリコン樹脂の両方を採用した手袋です。
トラスコ品番825-9333
材質(すべり止め)ニトリル樹脂
色(手首部)ブラウン
滑り止め効果あり
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。
色ホワイト
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材瞬間)140
材質(表)ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)140
2018年トラスコ掲載ページ6 0844
耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内。※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
色ホワイト
全長(cm)30
材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル
材質(樹脂部)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
色ホワイト
サイズL
全長(cm)27
耐熱温度(℃)200/15秒
トラスコ品番858-5850
材質天然ゴム
厚さ(mm)2.95
質量(g)270
入数(双)1
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)26
1双
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード