24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H) 定格電圧25A アズワン品番64-7916-07
1袋(10個)
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A)- 許容電流(A)100 適合平型ヒューズ セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

旧タイプの欧州車ヒューズ。
用途電装品の保護 寸法(mm)25×Φ6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法D(mm)43.2 寸法H(mm)15 寸法W(mm)22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低背ヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個 オレンジ、ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト、グリーン
1セット(35個)
1,998 税込2,198
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)15 寸法D(mm)43.3 寸法W(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に 寸法(mm)68×13.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(21個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
779 税込857
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
1パック(10個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日立Astemoアフターマーケットジャパンヒュージブルリンク電線 HRシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
長さ(m)2 許容電流(A)46 電線太さ(mm2)3 アズワン品番64-9726-22
1本(2m)
2,998 税込3,298
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~45 定格DC5V/2.4A(12W) 電源電圧(V)DC12 機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なし ヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません) USBポート数1 消費電力(A)最大1.3
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)