色乳白色
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状ブレード形(BT形)
種類絶縁被覆付圧着端子
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
種類差込型接続端子
端子形状棒形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状Y形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状棒形
種類差込型接続端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類差込型接続端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
特性難燃
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)16
端子形状棒端子
寸法l2(mm)10
寸法S1(mm)0.15
寸法S2(mm)0.3
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
全長(mm)15.2
寸法L(mm)15.2
外径(Φmm)0.9
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)8
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色絶縁被覆:乳白色
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ホワイト
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ホワイト
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ホワイト
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ホワイト
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ホワイト
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ホワイト
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
色ホワイト
ケーブル長(m)2
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ホワイト
ケーブル長(m)1
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Single Wire
端子形状フェルール・棒形
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Twin Wire用
端子形状フェルール・棒形
関連キーワード