軽作業向けのセーフティーシューズ、樹脂先芯で26.0cm約290g軽量、アッパー素材はニットで通気性も良い。
用途運送業、物流倉庫作業
材質(ソール)EVA+合成ゴム
材質(甲被)ニット編みポリエステル
材質(先芯)樹脂製
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
材質(帽体)ABS、(ひさし)PC
仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)465
内装J型
名入れ可
使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
通気性バツグンのヘルメット。二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。国家検定合格品です。
用途飛来落下物用、墜落用
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150
材質帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン
質量(g)445
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
【商品特徴】。こちらの商品は、「エアロ効果」に優れた流線形のサイクリングヘルメットです。風の抵抗を受け流す流線形デザインと、風の通気性へ変換するベンチレーション設計が合わさることで、走行中の快適性を大幅に高めてくれます。また、後頭部には通気孔が設けられており、側面はPCシェルで覆われ、耐衝撃性・軽量性に優れています。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは58-62cm、重量は約263gで、素材はPC+EPSを採用しています。安全規格はCE(EN1078)とCPSCに準拠しています。
用途【用途】。サイクリングや通勤、通学など多岐にわたる自転車利用シーンでの頭部保護と快適性を向上させるためのアイテムです。
超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
通気性抜群!ルーバー式シューズボックス(下駄箱・玄関収納)
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!。ルーバー仕様で通気性抜群!
2つ重ねることも可能
便利な可動棚式
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても
質量(kg)23.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×34.5×93
素材パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板
鍵なし
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×30×(上段)37.5・(下段)50.5
お客様のご要望に応え、内寸奥行きを27.5cm→30cmにリニューアル!。見た目もオシャレなルーバータイプのシューズボックスです。
ルーバー仕様でいつでも爽快!
可動棚で自由自在にセッティング!
2台を上下に重ねて設置する事も可能!
最大収納数約28足!
用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても
質量(kg)(約)16.5
タイプ28人用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×34.5×93
素材パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板
鍵なし
内寸(cm)【内寸左】56.5×30/【内寸右】27.5×30
『生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える』は、天然ゴム100%で作られたベルトです。天然ゴムは伸縮性と弾力性に優れているため、骨盤をしっかりと支え、正しい姿勢をサポートします。通気性の良い空気穴仕様なので、長時間着用してもムレにくいです。肌触りが良く、敏感肌の方でも安心して着用できます。装着補助ベルトが付いているので、誰でも簡単に装着することができます。両端はめくり上がりにくい丸型仕様です。手洗いが可能なので、手軽に衛生的に保つことができます。男女兼用製品で使用者を選ばないということも魅力の一つです。
用途骨盤矯正、腰痛対策、姿勢改善、体幹トレーニングに。
仕様手洗い可否:可
色ホワイト
幅(cm)10
対象男女兼用
オールマイティLSⅡ 51L WIDE BOA
足が欲しがるワイドフィット
”快”機能ワークシューズに、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。
軽く快適な履き心地、高いクッション性と通気性、さらにBOA®の搭載により優れたホールド感も追求。
ゆとりあるアッパーだけでなく、専用設計の幅広ソールを採用することで、甲高に加えて足幅の広さにも対応。
窮屈感を感じるワーカーの声に応えました。
SⅡソールの特徴である、耐滑性とクッション性を確保し、フィット感の調整がしやすいBOA®も搭載した快適性満載の一足。
ミズノのEEEEはアッパーとソール、ダブルでワイド設計
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
BOA®フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル。L6ダイヤルを配置。
ムレにくい:ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
質量(g)約390(26cm片方)
規格JSAA A種
ウィズEEE
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ24.5~28.0、29.0
通気性抜群!ルーバー式シューズボックス
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
ルーバー仕様で通気性抜群!さらにお得な2個セット!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!
材質パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板
質量(kg)23.5
内寸(cm)(約)幅56.5×奥行き30×高さ(上段)37.5 / (下段)50.5(中央固定/可動棚計5枚付属)
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など
色ホワイト
足幅2E
材質(アッパー)綿
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
長繊維のナイロン糸を縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。非常に薄いため作業性に影響しません。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業など
色ホワイト
材質ナイロン
入数(双)10
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)
機能通気性
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
仕様裾ゴムあり
種別パンツ
材質本体/不織布(ポリプロピレン)
機能通気性
質量(g/m2)60
裾幅(cm)約20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。
用途静電気対策のエリア内
材質(アッパー)合成皮革、(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)約230(26.0cm)
機能静電
抵抗値(Ω)(体積)105~108
靴タイプサンダル
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。
色白
サイズフリー
トラスコ品番818-8551
材質ポリプロピレン不織(14g/m2)
質量(g)562
型番CN207
アズワン品番1-7046-01
1箱(100枚)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティングなし
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。
メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。
9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
サイズフリー
機能通気性
頭囲(cm)57~60
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
こんなお得な商品も!

保護服 つなぎ 使い捨て フード付
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。
機能鹿の子
混率(%)綿100
仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ
種別半袖ポロシャツ
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
裏地つきで夏は吸汗、冬は防寒の機能をはたす。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様袖口マジック式でフィット感に優れる。
材質(裏)綿100%
メーカー商品コード4134005
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途建築・土木。
電気工事・荷役など。
厚さ(mm)0.6~0.8
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
伸縮性、通気性に優れています。
指先までフィットし、細かい作業に適しています。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業
各種研究機関
農業、園芸。
材質ナイロン
ゲージ数13
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ