1,102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八光電機製作所ケーブル配線カバー
ケーブルを保護し、断線障害等の未然防止に役立ちます。配線ルートの曲げ方が自在で、屋内配線工事の効率化ができます。タッカ、両面テープ留め。
用途壁面に配線されたケーブルの保護カバー 長さ(m)100
1セット(100m×3巻)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A)- 許容電流(A)100 適合平型ヒューズ セット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に 定格電圧(V)AC/DC600 材質(本体)ポリプロピレン 材質(スリーブ)ポリプロピレン 材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~70
1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
用途床面の配線保護に。 材質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)50 厚さ(mm)11 長さ(m)1 内寸(mm)20 適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 材質/仕上塩化ビニール(PVC) ホワイト 長さ(m)1
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

増設、改修工事等の露出配線工事に最適。
ホワイト 全長(m)1.8
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 材質鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。 容量(mL)20 寸法L(mm)33 寸法H(mm)78 寸法W(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配線孔 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W537×D164×H161 梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マサル工業メタルモール ティー
エコ商品
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 長さ(m)100
1巻ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
エコ商品
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル配線トレー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W885×D164×H161 梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。 材質鋼板 質量(g)700 寸法L(mm)126 寸法H(mm)42.8 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)