ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
トイレットペーパー用のホルダー
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
材質鉄
付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)4本
耐荷重(kg)3
新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできる、棚付きで2連のトイレットペーパーホルダー。棚付きなので小物置きにも便利。
専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(2本)、重り(ペーパーカット用×2本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×4本)、木ネジ(4本)が付属しています。
重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
収納数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.6×14.5×10
アズワン品番64-9288-35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)336×145×100
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-08
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
木目がやさしいシンプルなデザインの立て掛けコートハンガー。鉄と木の組み合わせが上品なコートハンガー。省スペース設計なので、置く場所を選びません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木
質量(g)約1000
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.5×42×160
アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ
材質鉄
寸法(mm)セード径Φ172×全高970
質量(kg)1
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
クランプ幅(mm)挟身巾:50
お家の玄関をオシャレに。鉄製のフェンスが付いたプランターラック壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
つるをはわせたり、プランターを吊るしたり、季節によってはイルミネーションを飾ることで、家族や親戚、友人を迎えてくれる素敵なお庭を簡単に造れます。
飾るものを変えればお庭の印象もガラッと変えられるから、ガーデニングがますます楽しくなります。
壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
用途フェンス、フラワースタンド
材質鉄
色ホワイト
高さ(mm)(1段目)120、(2段目)340、(3段目)570
段数3段
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1395
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
お家の玄関をオシャレに。鉄製のフェンスが付いたプランターラック壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
つるをはわせたり、プランターを吊るしたり、季節によってはイルミネーションを飾ることで、家族や親戚、友人を迎えてくれる素敵なお庭を簡単に造れます。
飾るものを変えればお庭の印象もガラッと変えられるから、ガーデニングがますます楽しくなります。
壁面を緑化することで立体感のある安らぎ空間を演出でき、緑が見た目にも優しく、落ち着きます。
用途フェンス、フラワースタンド
材質鉄
色ホワイト
高さ(mm)(1段目)125、(2段目)375
段数2段
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1395
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
多用途に使えるコンパクトサイズのキャスター付きワゴン
用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。デスク下に入る、コンパクトサイズでオフィスや子供部屋にぴったり。60603229デスクトートでボックス内の整理も簡単にできます。
材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン
質量(g)約1.6
耐荷重(kg)約2
キャスターあり
材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)
天板耐荷重(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×250×625
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約320×214×104
多用途に使えるキャスター付きワゴン
用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。リビング・キッチン・ランドリーなど様々なシーンで活躍します。
材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン
質量(g)約2
耐荷重(kg)約5
キャスターあり
材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)
天板耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×300×715
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約389×259×103
関連キーワード