5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様 撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用 3Eでワイド先芯でつま先ゆったり
機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材 甲被タイプマジックタイプ 材質(先芯)樹脂 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 形状ローカット タイプ男女兼用 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA B種合格品 材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底 標準質量(g/片足)330±10(26cm) 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。 帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴 標準質量(g/片足)300 材質(底部)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1足
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

塩化ビニル100%素材なので、ポリエチレンより丈夫な防水生地です。
材質PVC ホワイト 特性防水
1袋(20枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトシューズカバー
用途靴用部分化学防護服 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 全長(mm)約400 ホワイト サイズフリー(ロング) 規格JIS規格:ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品 耐水圧(mm)1000以上 特性耐水 ひもタイプ太い
1個
579 税込637
翌々日出荷

無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。 N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。 鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。 防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。 透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。 手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。 靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。 嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
ホワイト サイズL セット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー 材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層 耐水圧(mm)2500以上 透湿度(g/m2・h)7000/24 適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付 長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32 厚さ(mm)アウター手袋:0.4 高さ(cm)40(靴カバー) サイズ(cm)40(靴カバー)
1セット
4,698 税込5,168
7日以内出荷