特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
フィフティヴィジョナリーベッドシーツ(薄)HT-002-WHよりも、1.5倍の厚みで、安心感のある厚さがあります。60cmごとのミシン目加工で、80×60cmサイズのシーツとしてご利用いただけます。長さが90mありますので使い勝手が良いです。150枚利用できます。厚手で使いやすいです。病院、医療機関、クリニックの診察台としても、美容クリニック、エステサロンの診察台にもおすすめの商品です。使い捨てだから衛生的かつ、ウイルス対策に適しています。
色白
種類非防水タイプシーツ
寸法(幅W×長さL)(cm×m)80×90(60cm毎ミシン目)
質量(g/m2)30(±2)
アズワン品番69-4736-29
使用可能回数150回/本
1箱(4本)
¥18,398
税込¥20,238
5日以内出荷
3層構造(表面・中間:古紙パルプ配合紙、裏面:ポリエチレン)の防水加工を施したシートです。透析時・外科処置時等の感染防止シーンで使用することが可能です。単色梱包のため、ホワイトまたはブルーをお選びください。※製造上の都合により、順次「古紙パルプ配合紙」より「フレッシュパルプ100%」へ変更させていただきます。
寸法(mm)330×450
色ホワイト
アズワン品番68-9393-90
1ケース(4箱×500枚)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
長めの190cmごとのミシン目加工で、幅もワイドに90cmあるシーツなので、しっかりと診察台、ベッドをカバーできます。長さが95mあり50回分使用できます。厚手で使いやすいです。防水仕様なので、体液、血液などは診察台には行き渡りませんので、クリニックの診察台シーツ向けです。使い捨てで衛生的、ウイルス対策にも適しています。
色白
種類防水シーツ
寸法(幅W×長さL)(cm×m)90×95(190cm毎ミシン目)
質量(g/m2)40(±2)
アズワン品番69-4736-27
使用可能回数50回/本
1箱(4本)
¥20,398
税込¥22,438
5日以内出荷
関連キーワード