補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状180°回転式プラグ
適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
色白
トラスコ品番294-9601
質量(g)25
定格15A125V
適合電線平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします
仕様ムービープラグ・防塵シャッター
色白
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
極数(P)2
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
色乳白
トラスコ品番492-4312
質量(g)20
定格15A125V
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします
仕様ムービープラグ・防塵シャッター
色白
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
極数(P)2
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
トラスコ品番821-8717
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色ホワイト
質量(g)820
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P
電源コード(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく
マグネットなし
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状スイング
機能耐熱性、二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付
シャッターほこりシャッター付き
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
色ホワイト
材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格電力(W)1500以下
耐トラッキングあり
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状スイング
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
コンセント形状2P
色ホワイト
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
適合地域日本国内
定格電力(W)1500以下
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
耐トラッキングあり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8726
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)526
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネットあり
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
材質(差込口)ユリア樹脂
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V
寸法(mm)60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)50(5)
使いやすさを追求した究極のかたち!軽いタッチで注げるエアー式(プッシュ式)の給湯。コードのない場所でも給湯ができます(。コードがない状態での保温機能はありません)。ややこしい設定も一切なし。コンセントに挿して「自動沸かし」沸騰したら「自動保温」。複雑な操作がないから何方でも楽々使いこなせます。空焚き防止保護装置付きだから万が一の時にも安心です。
付属品マグネットプラグコード
質量(kg)1.8
色ホワイト
容量(L)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)680(沸騰時)/37(保温)
コード長さ(m)1.1(マグネットプラグコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×295
機能空焚き防止
保証期間お買い上げ日より1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
色ホワイト
材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
コンセント形状2P
プラグ形状スイング
スイッチ一括・個別スイッチ
機能二重被ふく、耐熱性
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付
シャッターほこりシャッターなし
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
マグネット×
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8727
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)575
定格125V・15A・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P(2ピンも使用可)
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子○
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(差込口)ユリア樹脂
耐トラッキング○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
色ホワイト
材質(本体)ABS
コード長さ(m)充電コード:1.5
本体質量(g)約175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26
出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)800~1800
色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格接地2P15A125V
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27
質量(kg)0.06
高さ(mm)33.5
奥行(mm)48
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型
規格NEMA 5-15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性本体:UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に3口差し込み口があります。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)66
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×46×14
機能絶縁キャップ付き
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。
付属品セットフード(ブロータイプ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」
本体質量(g)425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194
温風温度(℃)115(DRY使用時)
風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905
時間仕様湯沸し時間:約24分
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
年間消費電力量(kWh/年)273h
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐熱性、二重被ふく
絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【本体・カバー】PC樹脂
色ピュアホワイト
質量(g)32
規格PSE
適合負荷6A-125V
吊下荷重(kg)~5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
種別ファクトライン20
質量(kg)0.42
色ホワイト
種類PLCプラグ
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
色ホワイト
ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1
消費電力(W)合計150
出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax
入力電圧(V)DC12/24
寸法(cm)約2.6×2.3×1.9
コード長さ(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふくコード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5(コード部分及びプラグ部分を除く)
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ