種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格15A 125V
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色ホワイト
質量(kg)0.04
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)36
本体質量(kg)1.6
本体寸法(mm)奥行82
適合面積(m2)(目安)~100
流量(L/min)8(ポンプ)
本体高さ(mm)317
本体幅(mm)198
オゾン発生量(mg/h)600
脱臭機能対応
タイマー機能対応
1個
¥60,000
税込¥66,000
当日出荷
業務用のパワフルなオゾン発生器です。
オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
品質にこだわり抜いた「日本製」です。
耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。
酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。
約1ppmのオゾン水の生成も可能です。
12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。
メンテナンスは特に必要ありません。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
仕様風圧4250L/min
色白
電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12
消費電力(W)43
本体質量(kg)3.5
定格寿命(時間)約10000
本体寸法(mm)奥行173
適合面積(m2)(目安)~150
本体高さ(mm)161
本体幅(mm)280
オゾン発生量(mg/h)1400
脱臭機能対応
1個
¥250,000
税込¥275,000
欠品中
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状2P・スイング
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ・スイングプラグ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約62
規格PSE適合
スイッチ×
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×14×54.5
アース端子×
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)60000
制限電圧(V)650
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)112
スイッチ×
コンセント個数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数6
コンセント形状3P抜き止め
反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
漏電感度電流(mA)15
耐トラッキングあり
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ個別スイッチ
定格合計1400Wまで
コンセント個数4
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能個別スイッチ
アース端子×
マグネット×
USBポート数2
プラグ形状L字型
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格14A・125V
適合規格PSE
コンセント個数8
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)3
定格出力DC5V/4.8A(USBポート)
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型
アース端子なし
マグネットなし
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート4ポート
間隔(mm)45(差込口)
定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。
電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
前面と下面に差し込み口が1口ずつあります。
雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ
色ホワイト
材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約60
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V・15A・1500W
コンセント個数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70
アース端子×
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
マグネット×
USBポート数×
雷ガード○
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・100V1400Wまで
電源コード(m)3
定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。
シャッターあり
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状L型
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
コード種類二重被ふくコード
導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)3000
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口間隔:28
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
1本
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・100V1400Wまで
電源コード(m)3
定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。
シャッターあり
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状L型
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
コード種類二重被ふくコード
導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)3000
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口間隔:28
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
1本
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。
USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。
スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。
恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。
断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・100V1400Wまで
電源コード(m)1.5
定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。
シャッターあり
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状L型
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
コード種類二重被ふくコード
導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)3000
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口間隔:28
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード
適合規格PSE:あり
定格容量14A・100V1400Wまで
電源コード(m)2
定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能自動識別IC機能
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットありネオジム
USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードあり
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色白
消費電力(W)1000(強弱切替なし)
寿命6000時間
質量(kg)約2.0(金具などを含まない)
設置方法吊り下げ・壁付け兼用
防水性IPX5
電源プラグアース線付
電源コード(m)約6
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格PSE
コンセント形状2P
口数10個口
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
アース端子なし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
雷サージ電流耐量(kA)2.5
差込口ノーマルタイプ
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。
花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。
床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。
羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。
用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに
寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960
質量(kg)2.8
消費電力(W)DC26(風量9段階)
電源単相100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1.8
主要材質樹脂
プラグ汎用2ピンプラグ
設置方法床置き設置
モータ種類DCブラシレス
除去効率(%)約80
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32
定格消費電力(W)435
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
定格消費電力(W)435
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
定格消費電力(W)345
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
定格消費電力(W)345
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
タイプ貯湯式
機種GG1-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
関連キーワード