こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレトは横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】プレト(0.56MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ラフィーはざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】ラフィー(0.82MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ストラ遮熱は遮熱糸を使用した密度の高い折組織の生地です。
色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。きさらは光を和らかく映す温かみのある和紙調生地で、環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。
色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
操作位置右/左
グリーン購入法適合
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プリチェはベーシックな生地で、お手軽さが魅力のプレーンな生地です。
色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラスは住宅から店舗まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。水拭きによるお手入れも簡単です。
色部品:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本・透け感比較】NBグラス(0.53MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓(右寄せ/左寄せ)
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。リーチェ遮熱は麻糸を粗く織り立てたようおな風合いと光沢感が魅了の遮熱生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】リーチェ遮熱(0.48MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。
色ホワイト
付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース
寸法(mm)46×46×174
電源(V)AC100~120 50/60Hz
定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)
コード長さ(m)約1.8
最大風量(m/s)22
1個
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。コットンのようなナチュラルな風合いのシースルー生地。コトン遮熱は短繊維をより合わせた紡績糸を使用しています。糸の微妙な質感差や小さなつなぎ目が含まれる場合があります。
色(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー
高さ(mm)取付:300~3050、製品:300~3000
製品幅(mm)300~3000
生地色柄見本確認。
関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】バトン式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】バトン式(0.59MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB)
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。
色(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー
高さ(mm)取付:300~3050、製品:300~3000
製品幅(mm)300~3000
生地色柄見本確認。
関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】バトン式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】バトン式(0.59MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB)
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。クルルはランダムに糸を浮き沈みさせながら、ナチュラルでざっくりした印象に仕上げた多機能な遮光生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】クルル(0.54MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】フェスタⅡ(0.64MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。エルデはフラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】エルデ(0.74MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
スタイリッシュな大容量。持ちやすいハンドルつき。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)1
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力1W
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)200
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
消費電流200mA
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
アクセス方式CSMA/CD
インターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電流380mA
消費電力2.5W
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
電源電圧5V
電源バスパワー
セット内容取扱説明書
規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.9
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A,RJ1-45
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/ホワイト
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45
付属品取扱説明書
規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数1ポート(合計)
消費電力(W)2.5
電源バスパワー
電源電圧5V
ケーブル長(m)0.9
使用温度(℃)0~40
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)5
消費電流(mA)380(最大)
動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)
伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)
消費電流380mA(最大)
アクセス方式CSMA/CD
使用湿度(%RH)0~80
対応プロトコルIPv4、IPv6
オス形状USB3.2 Type-Cコネクタ
メス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-A, RJ45
オートクレーブ滅菌耐久性に優れ、クリーン・無菌環境維持に貢献
グレードクラス100(グレードAB)
仕様後頭部 コキアジャスタ、後頭部 コキアジャスタ、メルトカット、レーザー裁断
材質AC対応ソロテックス、マスク部 ヘパクロス、ニット
イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
色ホワイト
質量(g)パッケージ (本体含む):約25
規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
本体質量(g)約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11
適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応
対応音源:PCM 最大96kHz/24bit
インターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)
保証期間初期不良のみ
電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)
ケーブル長(cm)10
伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
コネクタ仕様LANポート:RJ-45
ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く
イヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
関連キーワード