耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
種別PFAコイルチューブ
電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。
溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。
半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。
色乳白
定尺(m)10
最高使用温度(℃)260
透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
色乳白
長さ(m)1
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10
種別ヨドフロンPFAチューブ7000
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
色乳白
定尺(m)10
体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
種別PFA製ストレートチューブ
コイルチューブは、耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れ、化学プラント・冷却・実験・装置用に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色白
フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
真空配管の規格に合わせたフランジ付のフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
フッ素樹脂PFA製の90°曲げL型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
フッ素樹脂PFA製のT型溶接チューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色乳白
紙製のA4判ホルダーです。
用途書類を入れて送付等に。
トラスコ品番337-4235
色白
サイズA4
縦(mm)310
横(mm)230
1パック(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。フッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工フッ素・グルーレス
用途防火ドア用ドアクローザ
適合防火戸FG-E
色ホワイト
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
トイレがお掃除してくれる「スゴ技洗浄」。トイレの未来が、形になりました。人と暮らしにゆとりを生むサティスXタイプ。
動作方式湯沸かし方式:瞬間式
排水方式床上排水タイプ(高さ120mm)
対象地域一般地・水抜方式・流動方式兼用
関連資料(2.69MB) (1.73MB)
取扱説明書(4.51MB)
洗浄方式パワードライブ式
材質表紙/R-PP、とじ具/再生PS
サイズA4-S
ピッチ(mm)(綴じ)80
背幅(mm)18
穴数2穴
収納サイズA4
収納枚数(枚)150(適正)
外寸法・幅(mm)242
外寸法・高さ(mm)307
関連キーワード