伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
PoE対応×
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし
材質PVC(シース)
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250まで
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
こんなお得な商品も!

LANケーブル CAT5e準拠
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
給電方式PoE非対応
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
色ホワイト
規格CAT6
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
コネクタ〇
シールドSTPケーブル
結線方式ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])27
爪折れ防止〇
PoE対応×
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールド2重シールド
適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)10
PoE対応×
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり
材質PVC(シース)
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
PoE対応×
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ4×2500
関連キーワード