17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力!軽量!伸びない! アラミド繊維使用。コードを挟むゴムシュリンクで作業がしやすい!
使用荷重(kg)3 材質アラミド繊維、ナイロン被膜 自然長(mm)180
1本
459 税込505
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止 形状引っ掛かりにくい広がり防止形状 寸法(mm)440×20×10 タイプ穴に通しやすいストラップタイプ 構造コードの劣化がわかる2重繊維構造 自然長(mm)900 最大伸長(mm)1600 適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等 最大荷重(kg)1
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適 機能耐滑、踏み抜き防止インソール 朱色 材質(先芯) 足幅3E 材質(アッパー)牛ベロア皮 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム JIS規格JIS T8101 革製S種 P F 使用糸耐熱アラミド繊維 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)GP PRO R3 GLOVE
サーキットでのパフォーマンスを発揮する人間工学に基づいた形状と設計、カウゴートカンガルーレザーを組み合わせ、高度なエアーフロー換気とアラミド強化を備える優れたグローブ。
材質(甲)レザー 色(掌部)レザー カテゴリーRACE
1双
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m
アルミ合金コネクタで、取り回しやすく耐久性を実現したタイプCケーブル。アラミド繊維とポリエステル繊維採用で軽くて高強度・高耐久なNEWストロングケーブル。ケーブル部根元を保護するブッシュ構造で根元の断線リスクを低減。外部被膜にポリエステル繊維をメッシュ構造にすることで押込み、引っ張りに対する強度アップと軽量化を実現
用途スマートフォンやタブレットの充電に。スマートフォン スマホ タブレット充電ケーブル ケーブル コネクタ 充電 同期 USB USB-C 100cm 1m Type-C android アンドロイド 材質コネクタ:SPCC・SR/TPE、ケーブル:綿糸+PET レッド 質量(g)27 規格USB2.0 規格準拠 出力対応:5.0V/3A コネクタ形状Type-A to C コード長さ(cm)100 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類耐久性 適合用途充電
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

取り回しやすく耐久性に優れた最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル。取り回しやすく断線に強い:ケーブルにアラミド繊維やポリエステルを組込むことで取り回しやすさと耐久性を実現しました。ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応。高級感あふれるアルミ合金コネクタ:端子にはアルミ合金を使用し、使いやすいカラーリングを採用
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A 適合規格Type-C 本体質量(g)約21 適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他 コード長さ(cm)約100 コネクタType-C⇔Type-C 適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備 規格【帽体】MFJ公認SG規格【シールド】ECE規格
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備。強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備。強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備 規格【帽体】MFJ公認SG規格【シールド】ECE規格
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備。強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。サイドハンドル付きで横から持てます。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様南京錠(別売):取付不可 付属品中皿 質量(kg)2.88 容量(L)36.8 耐荷重(kg)25 内容積(L)36.8 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×297×282 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×350 保護等級IP54 高さ外寸(mm)350 外寸法・奥行(mm)350 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)362 有効内寸法・奥行(mm)297 有効内寸法・高さ(mm)282
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッド×ネイビー サイズフリー 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 タイプ女性用 全長(cm)84 上幅(cm)46 材質(裏地)ナイロン 材質(表地)ナイロン
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷

股部に伸縮素材・両膝の後ろ側にベンチレーション サスペンダー用ループ・後部ハイカット ツータック・膝に衝撃緩衝材 膝部と裾部に補強材
レッド×ネイビー 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(表地)ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
1着
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)