8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-80 メーカー商品コード146-2158 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-79 メーカー商品コード146-0604 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-82 メーカー商品コード146-3692 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
4,098 税込4,508
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-81 メーカー商品コード146-0626 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷