手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。
自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。
※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2
対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません
分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替
連続使用時間(時間)約536
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続待機時間約22000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
携帯や持ち運び、公共交通機関などでの移動時にも最適な超小型タイプです。障害に強く省電力のBluetoothに対応したマウスです。
従来の光学センサー(赤色)に比べ読み取り性能の高いブルーLEDセンサーを使用しています。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。(Bluetooth対応機種のみ)長時間の使用でも手首が疲れにくいエルゴノミクスデザインです。
付属品単四乾電池(テスト用)×2
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×78×33
分解能1000(count/inch)
連続動作時間約192時間
連続待機時間約12960時間
無線通信方式Bluetooth.3.0
通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
フォームの閲覧から説得力のあるプレゼンテーションの作成、複雑なスプレッドシートの管理まで、長時間パソコンを操作するユーザーが作業環境に求めているのは機能性だけではありません。エルゴノミクス製品を20年以上開発してきた信頼のブランド、KensingtonのGEL Waveマウスパッドは安定感のあるパッドですばやく正確なマウス操作を実現。リストレストが手首の自然なカーブにぴったりフィットして圧力を最小限に抑えます。デザイン性と快適性を兼ね備え、ツートーンカラーがオフィスのインテリアにマッチします。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。ジェルピローが手首の自然なカーブにフィットし、快適なタイピングを実現。溝によって通気性を向上しているため、熱や湿気がこもらず快適。ツートーンのカラーコンビネーション。ソフトな肌触りでお手入れも簡単
色レッド/ブラック
保証期間2年間の限定保証
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード