カーボン先芯、防滑、高いクッション性を備えたワークスニーカー
用途倉庫作業。大工仕事。軽工業。組立製造
材質先芯:カーボンファイバー
材質(アッパー)繊維
足幅レギュラー
スケートシューズデザインで普段使いもしやすい軽量ワークスニーカーです。カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。
用途倉庫作業。大工仕事。軽工業。組立製造。トラックドライバー
材質先芯:カーボンファイバー
材質(アッパー)繊維
足幅レギュラー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU+エアーメッシュ
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプ紐
靴タイプスニーカー
防水、防滑、カーボンファイバー製先芯入りのワークブーツです。快適な履き心地と、クラシックで耐久性の高いウェルテッド スタイルが融合しています。環境認証団体LWGが認定した、地球にやさしくしなやかなレザーアッパーを使用しています。有機フッ素化合物不使用の、耐久性撥水加工を採用しています。
用途建築。道路工事。造園。採掘。躯体工事。鉄骨加工
材質先芯:カーボンファイバー
色タスカンレッド/サンドシェル
材質(アッパー)レザー
足幅レギュラー
高温洗浄が可能なビビッドカラーのホスピタルクロッグ
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
標準質量(g/片足)約250(37/38inch)
機能帯電防止機能・ノンスリップ
足幅3E
ヒール(mm)約40
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)約110
最大長(mm)約400
シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)200
質量(g)174
外径×高さH(Φmm×mm)60×145
保温効力(℃)51以上(6時間)
保冷効力(℃)13以下(6時間)
商品タイプスクリュータイプ
シリコーン付で開け閉めしやすい。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた詮:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)300
質量(g)262
外径×高さH(Φmm×mm)60×190
保温効力(℃)60以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
商品タイプスクリュータイプ
汚れをはじいて、クリーンな着心地
カンサイエプロンは全5色・4デザインの20アイテムからお選びいただけます。素材には撥水加工が施してあるため、水を垂らすと蓮の葉が水をはじくようにキレイな水玉ができ、汚れにくく、いつもクリーンな着心地をキープします。ぜひお試しください。
(クラレトレーディング 日本製素材使用)
撥水・撥油加工により水や油をはじくだけでなく、あらゆる汚れを防止する防汚加工をプラスしたクリーンな素材です。
肩ヒモはアジャスター付きだから、身長にあわせて自在に調整可能。
足さばきを考え、フロント部分はスリットタイプの二重構造で動きやすく。
サイズF
混率(%)ポリエステル80・綿20
機能防汚、撥水・撥油、帯電
種別エプロン
素材交織ツイル(帯電防止糸混入・防汚加工)
身幅(cm)87
ひも長(cm)105
前中心丈(cm)70
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
通信速度最大480Mbps
対応最大2.4A充電
保証期間2年間
スタイリッシュな2トーンカラーGelのリストレスト。
通気性の高い構造で、キーボードの操作をクールで快適に。
スタイリッシュな2トーンカラーGEL採用。
クール&ドライ、長時間でも快適に。
フルサイズキーボード対応のリストレスト、ノートPCご使用の際はマウス操作にも同時に使用できます。
表面に付着した汚れを落としやすく、清潔に保てます。
滑りにくく、机上にしっかり固定できます。
用途リストレスト
規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 準拠
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)480×95×27
商品タイプキーボード用
とにかく憂鬱になりがちな雨天のライディングを天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
材質甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革、インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種
通信速度最大480Mbps
規格USB2.0規格準拠
保証期間2年間
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種
対応最大3A 充電
保証期間2年間
通信速度最大480Mbps
ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)
仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製
種別カーゴパンツ
股下(cm)82
チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
質量(g)545. / 1.2lbs (lock only)
キー方式ディプルキー
ケーブル長(cm)100 (39in)
ケーブル径(Φmm)5 (0.19in)
4mm120cm
新型シリコンヘッド
ディングキー4mmチェーン180cm
マジックバンド付
スペアキー5本付属
用途可搬性に優れた頑丈なカギ。長さは使いやすい1200mm
長さ(mm)1200
色レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
12mm×60cm
シリコンカバーワイヤー錠Φ/ディンプルキー
仕様長さ:12mm×60cm
車体を傷つけないシリコンボディ。ディンプルキー3本付き。解錠時に跳ねが少ない安全仕様。防滴性UPで雨に強い
充実機能でシーンに合わせて選べるカラフルスクラブ。右腰にキーループ、左胸ポケットにPHSホルダー付。
仕様制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚効果、吸水、速乾
混率(%)ポリエステル100
汚れをはじいて、クリーンな着心地
カンサイエプロンは全5色・4デザインの20アイテムからお選びいただけます。素材には撥水加工が施してあるため、水を垂らすと蓮の葉が水をはじくようにキレイな水玉ができ、汚れにくく、いつもクリーンな着心地をキープします。ぜひお試しください。
(クラレトレーディング 日本製素材使用)
撥水・撥油加工により水や油をはじくだけでなく、あらゆる汚れを防止する防汚加工をプラスしたクリーンな素材です。
サイズF
混率(%)ポリエステル80・綿20
機能防汚、撥水・撥油、帯電
種別エプロン
素材交織ツイル(帯電防止糸混入・防汚加工)
前中心丈(cm)78
ネオプレン(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。ネオプレン素材(6mm厚)採用により、抜群の保温力。真冬のスキー場・フィッシングシーン・雪寒地作業などに適しています。
また、伸縮性に優れているために、フィット感を得る事が出来ます。日本製。
用途スキー場、フィッシング、雪寒地作業
形状ハイカット
種類作業靴
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
汚れをはじいて、クリーンな着心地
カンサイエプロンは全5色・4デザインの20アイテムからお選びいただけます。素材には撥水加工が施してあるため、水を垂らすと蓮の葉が水をはじくようにキレイな水玉ができ、汚れにくく、いつもクリーンな着心地をキープします。ぜひお試しください。
(クラレトレーディング 日本製素材使用)
撥水・撥油加工により水や油をはじくだけでなく、あらゆる汚れを防止する防汚加工をプラスしたクリーンな素材です。
ヒモの強度強化のため、ハードな使用にも耐えられるDカン仕様を採用。
サイズF
混率(%)ポリエステル80・綿20
機能防汚、撥水・撥油、帯電
種別エプロン
素材交織ツイル(帯電防止糸混入・防汚加工)
身幅(cm)87
ひも長(cm)130
前中心丈(cm)81
汚れをはじいて、クリーンな着心地
カンサイエプロンは全5色・4デザインの20アイテムからお選びいただけます。素材には撥水加工が施してあるため、水を垂らすと蓮の葉が水をはじくようにキレイな水玉ができ、汚れにくく、いつもクリーンな着心地をキープします。ぜひお試しください。
(クラレトレーディング 日本製素材使用)
撥水・撥油加工により水や油をはじくだけでなく、あらゆる汚れを防止する防汚加工をプラスしたクリーンな素材です。
使いやすさを考えた6つのポケットは収納力抜群。ウエスト部分にはダーツをほどこし、立体的で自然なフィット感を実現。
サイズF
混率(%)ポリエステル80・綿20
機能防汚、撥水・撥油、帯電
種別エプロン
素材交織ツイル(帯電防止糸混入・防汚加工)
身幅(cm)63
ひも長(cm)88
前中心丈(cm)40
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので普段から持ち運ぶのに最適です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル長(m)1
ケーブル種類やわらか
取得規格MFi認証
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
通信速度最大480Mbps
対応最大20V/3A充電USB PD (Power Delivery)
本体質量(g)約28
保証期間2年間
ジョイントワイヤー錠にネオプレーンカバーを装着し、本体はアルミボディで防犯性の高いディンプルキーを採用。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
透湿防水素材HIPORAで雨を、。クールマックスで汗を克服したレイングローブ。憂鬱になりがちな雨天のライディングでも天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
用途品番: RR8912。品名: ラフレイングローブ。COLOR: ブラックカモ、ブラック、レッド。SIZE: S、M、L、LL、XL。MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革。 インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス。FUNCTION: リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色レッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
メタルボタンがアクセントに。
軽やかに着られる都会顔シャツ。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)
種別長袖シャツ
袖丈長袖
本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ。サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 。専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm
用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
山城(yamashiro) DEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal イディール 理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-115 XIS X アクシス X】。冬のツーリングも快適にこなすウィンターグローブの新定番。idealのロングセラーモデル、「アクシス」のウィンターバージョン。アクシス2をデザインベースに、中綿とインナーボア、そして透湿防水防風フィルム"DRY it"で防寒性能を強化。手の甲にはシャーリング加工を施し、アクシス2と同仕様のフローティング構造のセパレートタイプラバープロテクターを採用することで、突っ張り感の軽減と握りやすさの向上を図っています。掌側にはスプラッシュ柄をモチーフにした滑り止めを採用し、クッション性に優れたプロテクターも備えています。製品詳細。・親指~中指にはスプラッシュ柄が特徴的なシリコンプリントの滑り止めを採用。・手の甲側のインナーは指先までボア素材と中綿入りで温かさをキープ。・透湿・防水・防風フィルム DRY t" 用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-115。商品名:AXIS X アクシス X】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,BLUE,NEON,WHITE
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル
対応シーズン秋冬モデル
関連キーワード